LEESON 119435.00 A6T34XC53A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2RBV A6T34XC53A

LEESON 119435.00 A6T34XC53A Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2RBV Modell: 119435.00Korsreferens: A6T34XC53A

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 419 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExplosionsskyddad motor
KodaM
DesignaA
DutyKontinuerlig
KapslingEPFC
Ram56C
Fulllastförstärkare8.2-7.6 / 3.8
Farlig platsklassEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP3 / 2
Hz50/60
isolering klassB
kW2.24 / 1.49
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddCWJ50KX
MonteringRunda
FörpackningF
Fas3
Effektfaktor84 / 80
SkyddAUTOMATISK
RotationVARV
RPM3600 / 3000
Servicefaktor1.0
TypTX
Spänning208-230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.65
Fartygets höjd (cm)24.77
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)27.64

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - 114419.00 / A6T34XC28C
    • Eff 100%: 87.5
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6205
    • Typskylt: A-71625G
    • Slingrande: ZT2175
    • GRUPP: 1
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)

Produktvarianter

ProduktModellkWDesignaKapslingSmörjningMotorskyddFörpackningEffektfaktorRPMPris
LEESON 111933.00 A6T34EC22H Explosionsskyddad motor 50-60 Hertz | AJ2QGB A6T34EC22H 111933.000.37 / 0.25BEPNVPolyrex EMMWJ71KXB78 / 74.53600 / 300012 040 kr
LEESON 111936.00 A6T34XC21H Explosionsskyddad motor 50-60 Hertz | AJ2QGE A6T34XC21H 111936.000.56 / 0.37BEPFCPolyrex EMMWJ66KLB69.1 / 793600 / 300012 415 kr
LEESON 111944.00 A6T34EC23H Explosionsskyddad motor 50-60 Hertz | AJ2QGL A6T34EC23H 111944.00. 246BEPNVPolyrex EMMWJ72KXB73.5 / 793600 / 300011 579 kr
LEESON 116187.00 A6T34EC28C Explosionssäker motor 50-60 Hertz | AJ2QRD A6T34EC28C 116187.000.37 / 0.25BEPNVPolyrex EMMWJ71KXB78 / 74.53600 / 3000-
RFQ
LEESON 117852.00 C6T17EC31A Explosionsskyddad motor 50-60 Hertz | AJ2QYW C6T17EC31A 117852.00. 37BEPNVPolyrex EMA-A56227-63B72 / 791800 / 150012 971 kr
LEESON 117853.00 C6T17XC30A Allmänt motor 50-60 Hertz | AJ2QYX C6T17XC30A 117853.0056 / 37BEPFCPolyrex EMA-A56227-63B66.3 / 601800 / 150013 185 kr
LEESON 117860.00 C6T17EC30A Explosionsskyddad motor 50-60 Hertz | AJ2QZD C6T17EC30A 117860.00. 246BEPNVPolyrex EMA-A56227-63B71 / 731800 / 150012 228 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 119435.00 A6T34XC53A Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz
18 419 kr /enhet