LEESON 121921.00 C145T17XK7A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2RKY C145T17XK7A

LEESON 121921.00 C145T17XK7A Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2RKY Modell: 121921.00Korsreferens: C145T17XK7A

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 984 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExplosionsskyddad motor
MontageA-S90894
KodaN
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingEPFC
Ram145TC
Fulllastförstärkare6 / 3
Farlig platsklassEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP2/1 1/2
Hz50/60
isolering klassB
kW1.49 / 1.12
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddCWJ52KL
MonteringStel
FörpackningF
Fas3
Effektfaktor71 / 70
SkyddAUTOMATISK
RotationVARV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.0
Axel Dia.6 / 7 "
TypTX
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.75
Fartygets höjd (cm)20.62
Fartygets längd (cm)50.5
Fartygets bredd (cm)26.04

Produktinformation:

    • Lager OPE: 203
    • CC-nummer: CC005A
    • Lager PE: 205
    • Slingrande: ZT4255
    • GRUPP: 3
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F-förstärkare: 6 / 3
    • Eff 100%: 86.5 / 85.5

Produktvarianter

ProduktModellHzMontageDesignaisolering klasskWSmörjningMotorskyddFörpackningPris
LEESON 114626.00 A6T17EK7C Explosionssäker motor 50-60 Hertz | AJ2QPP A6T17EK7C 114626.0050/60-BB. 246Polyrex EMMWJ76KXB12 629 kr
LEESON 114628.00 A6T17EK8C Explosionssäker motor 50-60 Hertz | AJ2QPQ A6T17EK8C 114628.0050/60B-LO6421C-681BB. 37Polyrex EMMWJ72KXB13 198 kr
LEESON 114630.00 A6T17XK11C Explosionssäker motor 50-60 Hertz | AJ2QPT A6T17XK11C 114630.0050/60-BB0.56 / 0.37Polyrex EMMWJ66KXB13 486 kr
LEESON 116190.00 C6T17XK23B Motor för allmänt ändamål | AJ2QRF C6T17XK23B 116190.0060-BF. 37Polyrex EM-B12 790 kr
LEESON 116191.00 C6T17XK24B Allmän motor | AJ2QRG C6T17XK24B 116191.0060-BF. 56Polyrex EM-B13 198 kr
LEESON 117859.00 C6T17EK11A Explosionsskyddad motor 50-60 Hertz | AJ2QZC C6T17EK11A 117859.0050/60-BB0.25Polyrex EMA-A56227-63F12 040 kr
LEESON 119436.00 A6T34XK25A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2RBW A6T34XK25A 119436.0050/60-BB75 / 56Polyrex EMMWJ64KXF14 858 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 121921.00 C145T17XK7A Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz
17 984 kr /enhet