LEESON 119436.00 A6T34XK25A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2RBW A6T34XK25A

LEESON 119436.00 A6T34XK25A Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2RBW Modell: 119436.00Korsreferens: A6T34XK25A

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 858 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExplosionsskyddad motor
KodaK
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingEPFC
Ram56C
Fulllastförstärkare3 / 1.5
Farlig platsklassEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP1 / 3 / 4
Hz50/60
isolering klassB
kW75 / 56
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddMWJ64KX
MonteringStel
FörpackningF
Fas3
Effektfaktor83.5 / 82
SkyddAUTOMATISK
RotationVARV
RPM3600 / 3000
Servicefaktor1.0
TypTX
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.1
Fartygets höjd (cm)20.62
Fartygets längd (cm)40.94
Fartygets bredd (cm)26.04

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - 114631.00 / A6T34XK3C
    • Eff 75%: 78
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 92340
    • Slingrande: ZT270
    • GRUPP: 1
    • Måla: BLÅ (PULVER)
    • Eff 100%: 80 / 81.5

Produktvarianter

ProduktModellHzMontageDesignaisolering klasskWSmörjningMotorskyddFörpackningPris
LEESON 114626.00 A6T17EK7C Explosionssäker motor 50-60 Hertz | AJ2QPP A6T17EK7C 114626.0050/60-BB. 246Polyrex EMMWJ76KXB12 629 kr
LEESON 114628.00 A6T17EK8C Explosionssäker motor 50-60 Hertz | AJ2QPQ A6T17EK8C 114628.0050/60B-LO6421C-681BB. 37Polyrex EMMWJ72KXB13 198 kr
LEESON 114630.00 A6T17XK11C Explosionssäker motor 50-60 Hertz | AJ2QPT A6T17XK11C 114630.0050/60-BB0.56 / 0.37Polyrex EMMWJ66KXB13 486 kr
LEESON 116190.00 C6T17XK23B Motor för allmänt ändamål | AJ2QRF C6T17XK23B 116190.0060-BF. 37Polyrex EM-B12 790 kr
LEESON 116191.00 C6T17XK24B Allmän motor | AJ2QRG C6T17XK24B 116191.0060-BF. 56Polyrex EM-B13 198 kr
LEESON 117859.00 C6T17EK11A Explosionsskyddad motor 50-60 Hertz | AJ2QZC C6T17EK11A 117859.0050/60-BB0.25Polyrex EMA-A56227-63F12 040 kr
LEESON 119437.00 A6T17XK23A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2RBX A6T17XK23A 119437.0050/60-BB75 / 56Polyrex EMMWJ55KLF15 856 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 119436.00 A6T34XK25A Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz
14 858 kr /enhet