LEESON 114630.00 A6T17XK11C Explosionssäker motor 50-60 Hertz | AJ2QPT A6T17XK11C

LEESON 114630.00 A6T17XK11C Explosionssäker motor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2QPT Modell: 114630.00Korsreferens: A6T17XK11C

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 534 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExplosionsskyddad motor
KodaL
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingEPFC
Ram56C
Fulllastförstärkare2.9-3 / 1.5
Farlig platsklassEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP3 / 4 / 1 / 2
Hz50/60
isolering klassB
kW0.56 / 0.37
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddMWJ66KX
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor66.3 / 61.5
SkyddAUTOMATISK
RotationVARV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 8 "
TypTX
Spänning208-230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.95
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: A-92340
    • Slingrande: ZT411
    • GRUPP: 3
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • Eff 100%: 75.5 / 77

Produktvarianter

ProduktModellHzMontageDesignaisolering klasskWSmörjningMotorskyddFörpackningPris
LEESON 114626.00 A6T17EK7C Explosionssäker motor 50-60 Hertz | AJ2QPP A6T17EK7C 114626.0050/60-BB. 246Polyrex EMMWJ76KXB15 478 kr
LEESON 114628.00 A6T17EK8C Explosionssäker motor 50-60 Hertz | AJ2QPQ A6T17EK8C 114628.0050/60B-LO6421C-681BB. 37Polyrex EMMWJ72KXB16 176 kr
LEESON 116190.00 C6T17XK23B Motor för allmänt ändamål | AJ2QRF C6T17XK23B 116190.0060-BF. 37Polyrex EM-B15 682 kr
LEESON 116191.00 C6T17XK24B Allmän motor | AJ2QRG C6T17XK24B 116191.0060-BF. 56Polyrex EM-B16 176 kr
LEESON 117859.00 C6T17EK11A Explosionsskyddad motor 50-60 Hertz | AJ2QZC C6T17EK11A 117859.0050/60-BB0.25Polyrex EMA-A56227-63F14 762 kr
RFQ
LEESON 119436.00 A6T34XK25A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2RBW A6T34XK25A 119436.0050/60-BB75 / 56Polyrex EMMWJ64KXF18 212 kr
LEESON 119437.00 A6T17XK23A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2RBX A6T17XK23A 119437.0050/60-BB75 / 56Polyrex EMMWJ55KLF19 439 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 114630.00 A6T17XK11C Explosionssäker motor 50-60 Hertz
16 534 kr /enhet