LEESON 122099.00 C145T34DC15AA Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2RNH C145T34DC15AA

LEESON 122099.00 C145T34DC15AA Motor för allmän användning 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2RNH Modell: 122099.00Korsreferens: C145T34DC15AA

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 431 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPumpmotor
KodaL
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram145JPV
Fulllastförstärkare5.6 / 2.8
HP2/1 1/2
Hz50/60
isolering klassF
kW1.49 / 1.12
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringRunda
FörpackningF
Fas3
Effektfaktor78.5 / 78
RotationVARV
RPM3600 / 3000
Servicefaktor1.15 / 1.0
TypTD
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.05
Fartygets höjd (cm)24.77
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)27.64

Produktinformation:

    • Eff 75%: 86
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: CC005A
    • Lager PE: 6206
    • Typskylt: A-92357-1
    • Slingrande: ZT224
    • GRUPP: 3
    • Måla: BLÅ (PULVER)
    • S. F-förstärkare: 6.2 / 3.1
    • Eff 100%: 86.5 / 85.5

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorRamFulllastförstärkareSpänningHPkWMonteringEffektfaktorPris
LEESON 122094.00 C143T17DC20AA Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2RNC C143T17DC20AA 122094.001.15 / 1.0143JPV3 / 1.5230 / 4601 / 3 / 475 / 56Runda71 / 69.32 894 kr
LEESON 122095.00 C143T34DK6AA Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2RND C143T34DK6AA 122095.001.0 / 1.15143 JP3.8 / 1.9460 / 2301 1/2 / 11.12 / .75Stel84 / 80.57 684 kr
LEESON 122096.00 C143T34DC8AA Allmänt motor 50-60 Hertz | AJ2RNE C143T34DC8AA 122096.001.15 / 1.0143JPV3.8 / 1.9230 / 4601 1/2 / 11.12 / .75Runda84 / 80.52 784 kr
LEESON 122097.00 C145T17DK25AA Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2RNF C145T17DK25AA 122097.001.15 / 1.0145 JP4.4 / 2.2230 / 4601 1/2 / 11.12 / .75Stel75 / 702 941 kr
LEESON 122101.00 C145T17DC46AA Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2RNK C145T17DC46AA 122101.001.15 / 1.0145JPV6 / 3230 / 4602/1 1/21.49 / 1.12Runda74.5 / 723 045 kr
LEESON 122103.00 C145T34DC16AA Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2RNM C145T34DC16AA 122103.001.15 / 1.0145JPV7.6 / 3.8230 / 4603 / 22.24 / 1.49Runda83.5 / 812 349 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 122099.00 C145T34DC15AA Motor för allmän användning 50-60 Hertz
2 431 kr /enhet