LEESON 122097.00 C145T17DK25AA Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2RNF C145T17DK25AA

LEESON 122097.00 C145T17DK25AA Motor för allmän användning 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2RNF Modell: 122097.00Korsreferens: C145T17DK25AA

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 941 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPumpmotor
KodaM
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram145 JP
Fulllastförstärkare4.4 / 2.2
HP1 1/2 / 1
Hz50/60
isolering klassF
kW1.12 / .75
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningF
Fas3
Effektfaktor75 / 70
RotationVARV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15 / 1.0
TypTD
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.6
Fartygets höjd (cm)20.62
Fartygets längd (cm)50.5
Fartygets bredd (cm)26.04

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - G121846.00 / C145T17DK16A
    • Eff 75%: 86
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: CC005A
    • Lager PE: 6206
    • Typskylt: 92357-1
    • Slingrande: ZT4258
    • GRUPP: 3
    • Måla: BLÅ (PULVER)
    • S. F-förstärkare: 4.8 / 2.4
    • Eff 100%: 86.5 / 85.5

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorRamFulllastförstärkareSpänningHPkWMonteringEffektfaktorPris
LEESON 122094.00 C143T17DC20AA Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2RNC C143T17DC20AA 122094.001.15 / 1.0143JPV3 / 1.5230 / 4601 / 3 / 475 / 56Runda71 / 69.32 894 kr
LEESON 122095.00 C143T34DK6AA Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2RND C143T34DK6AA 122095.001.0 / 1.15143 JP3.8 / 1.9460 / 2301 1/2 / 11.12 / .75Stel84 / 80.57 684 kr
LEESON 122096.00 C143T34DC8AA Allmänt motor 50-60 Hertz | AJ2RNE C143T34DC8AA 122096.001.15 / 1.0143JPV3.8 / 1.9230 / 4601 1/2 / 11.12 / .75Runda84 / 80.52 784 kr
LEESON 122099.00 C145T34DC15AA Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2RNH C145T34DC15AA 122099.001.15 / 1.0145JPV5.6 / 2.8230 / 4602/1 1/21.49 / 1.12Runda78.5 / 782 431 kr
LEESON 122101.00 C145T17DC46AA Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2RNK C145T17DC46AA 122101.001.15 / 1.0145JPV6 / 3230 / 4602/1 1/21.49 / 1.12Runda74.5 / 723 045 kr
LEESON 122103.00 C145T34DC16AA Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2RNM C145T34DC16AA 122103.001.15 / 1.0145JPV7.6 / 3.8230 / 4603 / 22.24 / 1.49Runda83.5 / 812 349 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 122097.00 C145T17DK25AA Motor för allmän användning 50-60 Hertz
2 941 kr /enhet