LEESON 122193.00 C143T17VK11B Tvättmotor | AJ2RPH 48ZF12 / C143T17VK11B

LEESON 122193.00 C143T17VK11B Washdown Motor

Finns i lager
Artikel: AJ2RPH Modell: 122193.00Korsreferens: 48ZF12 / C143T17VK11B

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 797 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBromsmotor
KodaL
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTENV
Ram143TC
Fulllastförstärkare2.8 / 1.4
HP1
Hz60
isolering klassF
kW. 75
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
Motorskydd9700K46
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor77.7
RotationVARV
RPM1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.7 / 8 "
TypTN
Spänning208-230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.25
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - 121616.00 / C143T17VK7B
    • Eff 100%: 85.5
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6205
    • Typskylt: 081341
    • Slingrande: T634471
    • GRUPP: 3
    • Måla: WHITE - LEESON (EPOXY)
    • S. F-förstärkare: 3.2 / 1.6

Produktvarianter

ProduktModellRPMKapslingRamAxel Dia.TypFulllastförstärkareHPHzPris
LEESON 119486.00 C6T17VK68B Tvättmotor | AJ2RCZ 48ZF13 / C6T17VK68B 119486.001800TENV56HC5 / 8 "TN3-2.8 / 1.416028 534 kr
LEESON 122195.00 C145T17WK55A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RPK 48ZF14 / C145T17WK55A 122195.001800 / 1500TEFC145TC7 / 8 "TF4.6-4.8 / 2.41 1/2 / 150/6043 892 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 122193.00 C143T17VK11B Washdown Motor
31 797 kr /enhet