LEESON 122204.00 CZ145T17WC48A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RPT CZ145T17WC48A

LEESON 122204.00 CZ145T17WC48A Washdown Motor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2RPT Modell: 122204.00Korsreferens: CZ145T17WC48A

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

36 748 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
Montage042542
KodaL
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram145TC
Fulllastförstärkare6-5.8 / 2.9
HP2/1 1/2
Hz50/60
isolering klassF
kW1.49 / 1.12
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
Motorskydd9700K46
MonteringRunda
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor75.6
RotationVARV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15
Axel Dia.7 / 8 "
TypTF
Spänning208-230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.4
Fartygets höjd (cm)32.72
Fartygets längd (cm)45.57
Fartygets bredd (cm)33.17

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - G121527.00 / CZ145T17WC40A
    • Eff 100%: 86.5
    • Lager OPE: 6205
    • CC-nummer: CC005A
    • Lager PE: 6205
    • Typskylt: 081120
    • Slingrande: T634340
    • GRUPP: 3
    • S. F-förstärkare: 6.7-6.4 / 3.2

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorMontageKapslingRPMServicefaktorAxel Dia.TypSpänningPris
LEESON 103389.00 CZ4T17VC4A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2PRF CZ4T17VC4A 103389.0074040027TENV1800 / 15001.15 / 1.05 / 8 "TN208-230 / 46013 335 kr
LEESON 103390.00 CZ4T17WC1A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2PRG CZ4T17WC1A 103390.0079-TEFC1800 / 15001.15 / 1.05 / 8 "TF208-230 / 4605 738 kr
LEESON 117270.00 CZ6T17VC56A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2QWU CZ6T17VC56A 117270.0074 / 70042541TENV1800 / 15001.155 / 8 "TN208-230 / 46036 414 kr
LEESON 117272.00 CZ6T17VC57A Allmänt motor 50-60 Hertz | AJ2QWW CZ6T17VC57A 117272.0076042541TENV1800 / 15001.155 / 8 "TN208-230 / 46033 566 kr
LEESON 117281.00 CZ6T34VC24A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2QXE CZ6T34VC24A 117281.0085-TENV3600 / 30001.155 / 8 "TN230 / 46015 726 kr
LEESON 119497.00 CZ6T17WC57A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RDG CZ6T17WC57A 119497.0068.5 / 78042542TEFC1800 / 15001.155 / 8 "TF208-230 / 46044 192 kr
LEESON 119498.00 CZ6T17WC52A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RDH CZ6T17WC52A 119498.0067.7 / 67.5042542TEFC1800 / 15001.155 / 8 "TF208-230 / 46019 348 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 122204.00 CZ145T17WC48A Washdown Motor 50-60 Hertz
36 748 kr /enhet