LEESON 122245.00 C145T11FB22A Bromsmotor | AJ2RQJ C145T11FB22A

LEESON 122245.00 C145T11FB22A Bromsmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2RQJ Modell: 122245.00Korsreferens: C145T11FB22A

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 132 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBromsmotor
KodaK
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram145T
Fulllastförstärkare3.8 / 1.9
HP1
Hz60
isolering klassF
kW. 75
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor60
RotationVARV
RPM1200
Servicefaktor1.15
Axel Dia.7 / 8 "
TypTF
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.87
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - G121050.00 / C145T11FB18C
    • Eff 100%: 82.5
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6205
    • Typskylt: 993500
    • Slingrande: T63681
    • GRUPP: 3
    • Måla: GREEN - LEESON WATTSAVER
    • S. F-förstärkare: 4 / 2

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorRamFulllastförstärkareRPMAxel Dia.SpänningHPHzPris
LEESON 114147.00 C6T17FB79E Bromsmotor | AJ2QMH C6T17FB79E 114147.0065562.8 / 1.418005 / 8 "208-230 / 4603/46014 959 kr
LEESON 119561.00 C6T17FB194A Bromsmotor | AJ2REB C6T17FB194A 119561.0068.5563.2 / 1.618005 / 8 "230 / 46016017 817 kr
LEESON 122246.00 C145T17FB104A Bromsmotor 50-60 Hertz | AJ2RQK C145T17FB104A 122246.0067.7 / 67.5145T4.6-4.8 / 2.41800 / 1500-208-230 / 4601 1/2 / 150/6020 039 kr
LEESON 122247.00 Bromsmotor, TEFC, 2 HK, 1,745 208 RPM, 230 Till 460/2V AC | AJ61RQL 92KMXNUMX 122247.0075.61456-5.8 / 2.91800 / 15007 / 8 "208-230 / 4602/1 1/250/6031 876 kr
LEESON 140636.00 C215T17FB33A Bromsmotor 50-60 Hertz | AJ2RZF C215T17FB33A 140636.0077 / 79215T28.8-26.8 / 13.41800 / 1500-230 / 46010/7 1/250/6046 463 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 122245.00 C145T11FB22A Bromsmotor
25 132 kr /enhet