LEESON 140636.00 C215T17FB33A Bromsmotor 50-60 Hertz | AJ2RZF C215T17FB33A

LEESON 140636.00 C215T17FB33A Bromsmotor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2RZF Modell: 140636.00Korsreferens: C215T17FB33A

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

46 463 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBromsmotor
KodaH
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram215T
Fulllastförstärkare28.8-26.8 / 13.4
HP10/7 1/2
Hz50/60
isolering klassF
kW7.50 / 5.60
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningF
Fas3
Effektfaktor77 / 79
RotationVARV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15
TypTF
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 116.55
Fartygets höjd (cm)31.17
Fartygets längd (cm)87.93
Fartygets bredd (cm)38.1

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - G140636.00 / C215T17FB33A
    • Eff 100%: 91.7
    • Lager OPE: 6206
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6207
    • Typskylt: 081284
    • Slingrande: T9497
    • GRUPP: 3
    • Måla: VERIFY
    • S. F-förstärkare: 35.2-32.4 / 16.2

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorRamFulllastförstärkareRPMAxel Dia.SpänningHPHzPris
LEESON 114147.00 C6T17FB79E Bromsmotor | AJ2QMH C6T17FB79E 114147.0065562.8 / 1.418005 / 8 "208-230 / 4603/46014 959 kr
LEESON 119561.00 C6T17FB194A Bromsmotor | AJ2REB C6T17FB194A 119561.0068.5563.2 / 1.618005 / 8 "230 / 46016017 817 kr
LEESON 122245.00 C145T11FB22A Bromsmotor | AJ2RQJ C145T11FB22A 122245.0060145T3.8 / 1.912007 / 8 "230 / 46016025 132 kr
LEESON 122246.00 C145T17FB104A Bromsmotor 50-60 Hertz | AJ2RQK C145T17FB104A 122246.0067.7 / 67.5145T4.6-4.8 / 2.41800 / 1500-208-230 / 4601 1/2 / 150/6020 039 kr
LEESON 122247.00 Bromsmotor, TEFC, 2 HK, 1,745 208 RPM, 230 Till 460/2V AC | AJ61RQL 92KMXNUMX 122247.0075.61456-5.8 / 2.91800 / 15007 / 8 "208-230 / 4602/1 1/250/6031 876 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 140636.00 C215T17FB33A Bromsmotor 50-60 Hertz
46 463 kr /enhet