LEESON 128000.00 DC Permanent Magnet Motor, 1 1/2 hk, 145Tc Ram, 1750 Rpm, 180VDC | AJ2RQW C145D17FK2 / 60PT99

LEESON 128000.00 DC Permanent Magnet Motor, 1 1/2 hk, 145Tc ram, 1750 rpm, 180VDC

Finns i lager
Artikel: AJ2RQW Modell: 128000.00Korsreferens: C145D17FK2 / 60PT99

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 742 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC Motor
Amps7.5
Bultcirkel Dia.5 7 / 8 "
DutyKONT
Duty CycleKontinuerlig
Effektivitet (CT-värde) 79.3%
KapslingTEFC
Formfaktor1.38
Ram145TC
Fulllastförstärkare7.5A
HP1 1 / 2
isolering klassH
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotordesignPermanent magnet DC
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
MonteringC-Face styv
Varvtal på typskylten1750
Nominell effektivitet79.3%
Total längd18 17 / 50 "
Förpackning307032.62
RotationRECONN
RPM1750
Servicefaktor1
Axel Dia.7 / 8 "
Skaftlängd2 13 / 100 "
Stud storlekNot Found
Vridmoment54 LB-IN
TypDF
Spänning180V DC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 32.85
Fartygets höjd (cm)27.31
Fartygets längd (cm)59.39
Fartygets bredd (cm)31.45
URSPRUNGSLANDUSA

Produktinformation:

    • Lager OPE: 6203
    • Lager PE: 6205
    • Eff 100%: 79.3%
    • Typskylt: 080209
    • Slingrande: D6323
    • GRUPP: 1 B
    • Undergrupp: B
    • Måla: 305000.01

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdAmpsRamFörpackningRotationRPMServicefaktorAxel Dia.Pris
LEESON 098000.00 C42D17FK1 DC-motor | AJ2PFA 48ZG58 / C42D17FK1 098000.00-556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "11 013 kr
LEESON 098002.00 C42D17FK2 DC-motor | AJ2PFB 48ZG56 / C42D17FK2 098002.00-2.556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "10 094 kr
LEESON 098003.00 DC Permanent Magnet Motor, 1/4 hk, 1750 rpm, 180VDC | AJ2PFC C42D17FK3 / 60PT97 098003.0011 31 / 100 "1.456CPG659201.04ARECONN175015 / 8 "10 375 kr
LEESON 098004.00 C42D17FK4 DC-motor | AJ2PFD 48ZG57 / C42D17FK4 098004.00-3.556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "9 715 kr
LEESON 098006.00 C42D28FK1 DC-motor | AJ2PFE 48ZG61 / C42D28FK1 098006.00-556CPG659201.04AReversibel25001.05 / 8 "8 658 kr
LEESON 098007.00 C42D28FK2 likströmsmotor | AJ2PFF C42D28FK2 098007.00-2.556CPG659201.04ARECONN25001.05 / 8 "6 033 kr
LEESON 098008.00 C42D17FK6 DC-motor | AJ2PFG 48ZG64 / C42D17FK6 098008.00-2.556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "10 130 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 128000.00 DC Permanent Magnet Motor, 1 1/2 hk, 145Tc ram, 1750 rpm, 180VDC
31 742 kr /enhet