LEESON 131616.00 C184K34DB3B Motor för allmänt bruk | AJ2RTU C184K34DB3B

LEESON 131616.00 C184K34DB3B universalmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2RTU Modell: 131616.00Korsreferens: C184K34DB3B

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 866 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Montage180-008
KodaG
DesignaL
DutyKontinuerlig
KapslingDP
RamMX184T
Fulllastförstärkare24-22
HP5
Hz60
isolering klassF
kW3.7
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor92
RotationSELEKTIV CCW
RPM3600
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1 1 / 8 "
TypKD
Spänning208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 39.15
Fartygets höjd (cm)32.72
Fartygets längd (cm)45.57
Fartygets bredd (cm)33.17

Produktinformation:

    • S. F-förstärkare: 27-24.5
    • Eff 100%: 80
    • Lager OPE: 6205
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6206
    • Typskylt: 080032
    • Slingrande: K8222
    • GRUPP: 2
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)

Produktvarianter

ProduktModellSmörjningMontageDesignaMotorskyddFörpackningEffektfaktorSkyddRPMPris
LEESON 131530.00 U184C17DB20A Enfasmotor | AJ2RRV U184C17DB20A 131530.00Polyrex EM180-006LLEJ39BVB76AUTOMATISK180011 613 kr
LEESON 131535.00 U182C17DB9A Motor för allmänt ändamål | AJ2RRY U182C17DB9A 131535.00Polyrex EM180-006LBRJ40DYB74AUTOMATISK18009 986 kr
LEESON 131560.00 C184K17DB32A Enfasmotor | AJ2RTL C184K17DB32A 131560.00Polyrex EM180-006L-B92.3-180010 341 kr
LEESON 131561.00 P184C17DB21A Motor för allmänt ändamål | AJ2RTM P184C17DB21A 131561.00Polyrex EM180-006LLEJ36BBB76MANUAL180012 000 kr
LEESON 131636.00 C182K34DB3B Motor för allmänt ändamål | AJ2RUD C182K34DB3B 131636.00Polyrex EM180-008L-B89-360010 782 kr
LEESON E100006.00 C4K17DH5A Motor för allmänt ändamål | AJ2UQC C4K17DH5A E100006.00KONTROLLERA-N-F79-18005 403 kr
LEESON E100116.00 A4K17DB12A Enfasmotor | AJ2UQP A4K17DB12A E100116.00Polyrex EM-NMEJ59RXF79AUTOMATISK18004 249 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 131616.00 C184K34DB3B universalmotor
11 866 kr /enhet