LEESON E100006.00 C4K17DH5A Motor för allmänt ändamål | AJ2UQC C4K17DH5A

LEESON E100006.00 C4K17DH5A Motor för allmänt bruk

Finns i lager
Artikel: AJ2UQC Modell: E100006.00Korsreferens: C4K17DH5A

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 403 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
KodaL
DesignaN
DutyKontinuerlig
KapslingDP
RamS56
Fulllastförstärkare3.8 / 1.9
HP1/3
Hz60
isolering klassB
kW0.25
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningF
Fas1
Effektfaktor79
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.35
TypKD
Spänning115 / 230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9
Fartygets höjd (cm)22.23
Fartygets längd (cm)34.93
Fartygets bredd (cm)20.02

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - LM24570 / SRD4S0.33T1C6028, 100006.00 / C4C17DH7H
    • Eff 100%: 72.4
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 10000417-001-001
    • Slingrande: BE484111
    • GRUPP: 3
    • Måla: GRÖN (PULVER)
    • S. F-förstärkare: 4.6 / 2.3

Produktvarianter

ProduktModellSmörjningMontageDesignaMotorskyddFörpackningEffektfaktorSkyddRPMPris
LEESON 131530.00 U184C17DB20A Enfasmotor | AJ2RRV U184C17DB20A 131530.00Polyrex EM180-006LLEJ39BVB76AUTOMATISK180011 613 kr
LEESON 131535.00 U182C17DB9A Motor för allmänt ändamål | AJ2RRY U182C17DB9A 131535.00Polyrex EM180-006LBRJ40DYB74AUTOMATISK18009 986 kr
LEESON 131560.00 C184K17DB32A Enfasmotor | AJ2RTL C184K17DB32A 131560.00Polyrex EM180-006L-B92.3-180010 341 kr
LEESON 131561.00 P184C17DB21A Motor för allmänt ändamål | AJ2RTM P184C17DB21A 131561.00Polyrex EM180-006LLEJ36BBB76MANUAL180012 000 kr
LEESON 131616.00 C184K34DB3B Motor för allmänt bruk | AJ2RTU C184K34DB3B 131616.00Polyrex EM180-008L-B92-360011 866 kr
LEESON 131636.00 C182K34DB3B Motor för allmänt ändamål | AJ2RUD C182K34DB3B 131636.00Polyrex EM180-008L-B89-360010 782 kr
LEESON E100116.00 A4K17DB12A Enfasmotor | AJ2UQP A4K17DB12A E100116.00Polyrex EM-NMEJ59RXF79AUTOMATISK18004 249 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON E100006.00 C4K17DH5A Motor för allmänt bruk
5 403 kr /enhet