LEESON 131630.00 M184K17DK13A Enfasmotor | AJ2RTZ M184K17DK13A

LEESON 131630.00 M184K17DK13A Enfasmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2RTZ Modell: 131630.00Korsreferens: M184K17DK13A

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 467 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnfasmotor
Montage180-014
KodaH
DesignaL
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram184TC
Fulllastförstärkare23-21
HP5
Hz60
isolering klassF
kW3.7
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddLED964
MonteringStel
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor94
SkyddMANUAL
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1 1 / 8 "
TypKD
Spänning208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36
Fartygets höjd (cm)32.72
Fartygets längd (cm)45.57
Fartygets bredd (cm)33.17

Produktinformation:

    • S. F-förstärkare: 27-24
    • Eff 100%: 83
    • Lager OPE: 6205
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6206
    • Typskylt: 080033
    • Slingrande: K8450
    • GRUPP: 2
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorRamFulllastförstärkareAxel Dia.SpänningHPkWMotorskyddPris
LEESON 116709.00 P6K34DK18A Washdown Motor | AJ2QUQ P6K34DK18A 116709.001.056HC20.85 / 8 "23053.7BEJ34DB10 674 kr
LEESON 131853.00 C184K17DK18A Motor för bestämd användning | AJ2RUR C184K17DK18A 131853.001.15184TC14.6-13.81 1 / 8 "208-23032.24BRJ40DB11 587 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 131630.00 M184K17DK13A Enfasmotor
20 467 kr /enhet