LEESON 116709.00 P6K34DK18A Washdown Motor | AJ2QUQ P6K34DK18A

LEESON 116709.00 P6K34DK18A Washdown Motor

Finns i lager
Artikel: AJ2QUQ Modell: 116709.00Korsreferens: P6K34DK18A

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 674 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnfasmotor
KodaE
DesignaL
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram56HC
Fulllastförstärkare20.8
HP5
Hz60
isolering klassF
kW3.7
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddBEJ34DB
MonteringStel
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor95
SkyddMANUAL
RotationSELEKTIV CCW
RPM3600
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 8 "
TypKD
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.95
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Eff 100%: 82.5
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6205
    • Typskylt: 004001
    • Slingrande: K632130
    • GRUPP: 2
    • Måla: VERIFY

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorRamFulllastförstärkareAxel Dia.SpänningHPkWMotorskyddPris
LEESON 131630.00 M184K17DK13A Enfasmotor | AJ2RTZ M184K17DK13A 131630.001.15184TC23-211 1 / 8 "208-23053.7LED96420 467 kr
LEESON 131853.00 C184K17DK18A Motor för bestämd användning | AJ2RUR C184K17DK18A 131853.001.15184TC14.6-13.81 1 / 8 "208-23032.24BRJ40DB11 587 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 116709.00 P6K34DK18A Washdown Motor
10 674 kr /enhet