LEESON 131777.00 C184K34DC2A Enfasmotor | AJ2RUH C184K34DC2A

LEESON 131777.00 C184K34DC2A Enfasmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2RUH Modell: 131777.00Korsreferens: C184K34DC2A

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 535 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnfasmotor
Montage180-016
KodaG
DesignaL
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram184TC
Fulllastförstärkare23-22.2
HP5
Hz60
isolering klassF
kW3.7
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringRunda
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor92
RotationSELEKTIV CCW
RPM3600
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1 1 / 8 "
TypKD
Spänning208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 32.85
Fartygets höjd (cm)32.72
Fartygets längd (cm)45.57
Fartygets bredd (cm)33.17

Produktinformation:

    • S. F-förstärkare: 26.6-25.2
    • Eff 100%: 80
    • Lager OPE: 6205
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6206
    • Typskylt: 080032
    • Slingrande: K8222
    • GRUPP: 2
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)

Produktvarianter

ProduktModellSmörjningMontageDesignaFörpackningEffektfaktorRPMServicefaktorTypPris
LEESON 131539.00 C184K17DC6A Enfasmotor | AJ2RTC C184K17DC6A 131539.00Polyrex EM180-014LB9418001.15KD17 575 kr
LEESON 131544.00 C184C17DC5A Enfasmotor | AJ2RTH C184C17DC5A 131544.00Polyrex EM180-014LB7618001.15CD12 604 kr
LEESON E100025.00 C4K17DC14A Enfasmotor | AJ2UQK C4K17DC14A E100025.00KONTROLLERA-NF91.618001.25KD7 654 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 131777.00 C184K34DC2A Enfasmotor
16 535 kr /enhet