LEESON E100025.00 C4K17DC14A Enfasmotor | AJ2UQK C4K17DC14A

LEESON E100025.00 C4K17DC14A Enfasmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2UQK Modell: E100025.00Korsreferens: C4K17DC14A

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 406 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnfasmotor
KodaK
DesignaN
DutyKontinuerlig
KapslingDP
RamS56C
Fulllastförstärkare4.6 / 2.3
HP1/2
Hz60
isolering klassB
kW0.37
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringRunda
FörpackningF
Fas1
Effektfaktor91.6
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.25
TypKD
Spänning115 / 230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9
Fartygets höjd (cm)22.23
Fartygets längd (cm)34.93
Fartygets bredd (cm)20.02

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - 100025.00
    • Eff 100%: 76.2
    • Eff 75%: 73.7
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 10000417-001-001
    • Slingrande: BE484110
    • GRUPP: 3
    • Måla: GRÖN (PULVER)
    • S. F-förstärkare: 5.6 / 2.8

Produktvarianter

ProduktModellSmörjningMontageDesignaFörpackningEffektfaktorRPMServicefaktorTypPris
LEESON 131539.00 C184K17DC6A Enfasmotor | AJ2RTC C184K17DC6A 131539.00Polyrex EM180-014LB9418001.15KD14 224 kr
LEESON 131544.00 C184C17DC5A Enfasmotor | AJ2RTH C184C17DC5A 131544.00Polyrex EM180-014LB7618001.15CD10 201 kr
LEESON 131777.00 C184K34DC2A Enfasmotor | AJ2RUH C184K34DC2A 131777.00Polyrex EM180-016LB9236001.15KD13 379 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON E100025.00 C4K17DC14A Enfasmotor
9 406 kr /enhet