LEESON 132199.00 C182T34WK1A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RVR C182T34WK1A

LEESON 132199.00 C182T34WK1A Washdown Motor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2RVR Modell: 132199.00Korsreferens: C182T34WK1A

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

33 912 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
KodaK
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram182TC
Fulllastförstärkare8.2-7.6 / 3.8
HP3
Hz50/60
isolering klassF
kW2.24
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor88 / 89
RotationVARV
RPM3600 / 3000
Servicefaktor1.25
Axel Dia.1 5 / 8 "
TypTF
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 35.91
Fartygets höjd (cm)31.45
Fartygets längd (cm)51.13
Fartygets bredd (cm)37.16

Produktinformation:

    • Lager OPE: 6205
    • CC-nummer: CC005A
    • Lager PE: 6207
    • Slingrande: T8290
    • GRUPP: 3
    • Måla: WHITE - LEESON (EPOXY)
    • S. F-förstärkare: 9.6-9 / 4.5
    • Eff 100%: 86.5 / 84

Produktvarianter

ProduktModellRammaterialMontageKroppsdia.FulllastförstärkareHPHzkWLängd mindre axelPris
LEESON 112429.00 C6T17WK1J Tvättmotor | AJ2QHG C6T17WK1J 112429.00---1.9-2 / 11/260. 37-7 363 kr
LEESON 112430.00 C6T17WK2J Washdown Motor | AJ2QHH C6T17WK2J 112430.00---2.7-2.8 / 1.43/460. 56-8 499 kr
LEESON 112547.00 Washdown Motor, 1/3 hk, 3 Fas, 1725 rpm | AJ2QHW C6T17WK9J / 60PV26 112547.00Valsat stål-7.3 "1.7-1.5 / 0.85A1/360 Hz. 2468 7 / 16 "12 682 kr
LEESON 113586.00 C6T17VK2G Tvättmotor | AJ2QKG 48ZF92 / C6T17VK2G 113586.00---2.0-1.8 / 91/260. 37-11 024 kr
LEESON 113587.00 C6T17VK1H Tvättmotor | AJ2QKH 48ZF95 / C6T17VK1H 113587.00---2.7-2.5 / 1.253/460. 56-12 712 kr
LEESON 113590.00 C6T34VK4H Tvättmotor | AJ2QKL 48ZF97 / C6T34VK4H 113590.00---2.8-2.6 / 1.3160. 75-12 607 kr
LEESON 113591.00 C6T34VK5H Tvättmotor | AJ2QKM 48ZG02 / C6T34VK5H 113591.00---3.8 / 1.91.5601.12-13 818 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 132199.00 C182T34WK1A Washdown Motor 50-60 Hertz
33 912 kr /enhet