LEESON 132425.00 C184T34DC110A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2RWV C184T34DC110A

LEESON 132425.00 C184T34DC110A Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz

Artikel: AJ2RWV Modell: 132425.00Korsreferens: C184T34DC110A

Få det Maj 22, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
KodaJ
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram184TC
Fulllastförstärkare17.8 / 8.9
HP7 1/2 / 5
Hz50/60
isolering klassF
kW5.6 / 3.7
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringRunda
FörpackningF
Fas3
Effektfaktor89 / 87
RotationVARV
RPM3600 / 3000
Servicefaktor1.15
TypTD
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 40.5
Fartygets höjd (cm)32.72
Fartygets längd (cm)45.57
Fartygets bredd (cm)33.17

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - G131780.00 / C184T34DC9AA
    • Eff 75%: 89.4
    • Lager OPE: 6205
    • CC-nummer: CC005A
    • Lager PE: 6206
    • Typskylt: 081299
    • Slingrande: T82109
    • GRUPP: 3
    • Måla: VERIFY
    • S. F-förstärkare: 20.4 / 10.2
    • Eff 100%: 88.5 / 87.5

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorRamFulllastförstärkareRPMServicefaktorAxel Dia.HPkWPris
LEESON 121071.00 C145T17DC31F Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2RHE C145T17DC31F 121071.0075.6 / 68145TC6-5.8 / 2.91800 / 15001.257 / 8 "2/1 1/21.49 / 1.1210 447 kr
LEESON 131518.00 C182T17DC20 C Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2RRQ C182T17DC20 C 131518.0079 / 76182TC8 / 41800 / 15001.251 1 / 8 "3 / 22.24 / 1.49-
RFQ
LEESON E102695.00 C4T17DC56A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2URG C4T17DC56A E102695.0070.6S56C1.2 / .61800 / 15001.25-1/30.254 947 kr
LEESON E116740.00 C6T17DC80B Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2UUF C6T17DC80B E116740.0068.556C3.2 / 1.61800 / 15001.255 / 8 "1. 7513 802 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 132425.00 C184T34DC110A Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz