LEESON E102695.00 C4T17DC56A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2URG C4T17DC56A

LEESON E102695.00 C4T17DC56A Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2URG Modell: E102695.00Korsreferens: C4T17DC56A

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 947 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
KodaM
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingDP
RamS56C
Fulllastförstärkare1.2 / .6
HP1/3
Hz50/60
isolering klassF
kW0.25
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddA56227-64
MonteringRunda
FörpackningF
Fas3
Effektfaktor70.6
RotationVARV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.25
TypTD
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.6
Fartygets höjd (cm)22.23
Fartygets längd (cm)34.93
Fartygets bredd (cm)20.02

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - 100048.00, 102695.00 / C4T17DC45A
    • Eff 100%: 73.4
    • Eff 75%: 71.2
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 10000418-001-001
    • Slingrande: TE484125
    • GRUPP: 3
    • Måla: GRÖN (PULVER)
    • S. F-förstärkare: 1.3 / .66

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorRamFulllastförstärkareRPMServicefaktorAxel Dia.HPkWPris
LEESON 121071.00 C145T17DC31F Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2RHE C145T17DC31F 121071.0075.6 / 68145TC6-5.8 / 2.91800 / 15001.257 / 8 "2/1 1/21.49 / 1.1210 447 kr
LEESON 131518.00 C182T17DC20 C Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2RRQ C182T17DC20 C 131518.0079 / 76182TC8 / 41800 / 15001.251 1 / 8 "3 / 22.24 / 1.49-
RFQ
LEESON 132425.00 C184T34DC110A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2RWV C184T34DC110A 132425.0089 / 87184TC17.8 / 8.93600 / 30001.15-7 1/2 / 55.6 / 3.7-
RFQ
LEESON E116740.00 C6T17DC80B Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2UUF C6T17DC80B E116740.0068.556C3.2 / 1.61800 / 15001.255 / 8 "1. 7513 802 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON E102695.00 C4T17DC56A Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz
4 947 kr /enhet