LEESON 132451.00 C184T34WK17A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RXM 48ZF74 / C184T34WK17A

LEESON 132451.00 C184T34WK17A Washdown Motor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2RXM Modell: 132451.00Korsreferens: 48ZF74 / C184T34WK17A

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

53 123 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
KodaJ
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram184JM
Fulllastförstärkare12 / 6
HP5 / 3
Hz50/60
isolering klassF
kW3.70 / 2.24
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningF
Fas3
Effektfaktor89.5 / 86
RotationVARV
RPM3600 / 3000
Servicefaktor1.15
TypTF
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 44.865
Fartygets höjd (cm)32.72
Fartygets längd (cm)45.57
Fartygets bredd (cm)33.17

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - G131997.00 / C184T34WK14A, 131997.00
    • Eff 75%: 89.1
    • Lager OPE: 6207
    • CC-nummer: CC005A
    • Lager PE: 6207
    • Typskylt: 081119
    • Slingrande: T82103
    • GRUPP: 3
    • S. F-förstärkare: 13.6 / 6.8
    • Eff 100%: 88.5 / 87.5

Produktvarianter

ProduktModellSpänningRamFulllastförstärkareHPkWFörpackningEffektfaktorRPMPris
LEESON 122211.00 CZ145T17WK59A Jetpumpmotor 50-60 Hertz | AJ2RPZ 48ZF71 / CZ145T17WK59A 122211.00208-230 / 460145JM6-5.8 / 2.92/1 1/21.49 / 1.12B75.61800 / 150031 316 kr
LEESON 122213.00 CZ145T34WK41A Jetpumpmotor 50-60 Hertz | AJ2RQB 48ZF72 / CZ145T34WK41A 122213.00230 / 460145JM8 / 43 / 22.24 / 1.49B86 / 65.83600 / 300034 293 kr
LEESON 132450.00 C182T17WK19A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RXL 48ZF73 / C182T17WK19A 132450.00230 / 460182JM7.8 / 3.93 / 22.24 / 1.49F80.5 / 741800 / 150042 894 kr
LEESON 132452.00 C184T17WK23A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RXN 48ZF75 / C184T17WK23A 132452.00230 / 460184JM12.6 / 6.35 / 33.7 / 2.24F83 / 761800 / 150044 119 kr
LEESON 141274.00 C213T34WK8A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2TCB 48ZF76 / C213T34WK8A 141274.00230 / 460213JM18.6 / 9.37 1/2 / 55.60 / 3.70F84.6 / 80.23600 / 300065 359 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 132451.00 C184T34WK17A Washdown Motor 50-60 Hertz
53 123 kr /enhet