LEESON 122211.00 CZ145T17WK59A Jetpumpmotor 50-60 Hertz | AJ2RPZ 48ZF71 / CZ145T17WK59A

LEESON 122211.00 CZ145T17WK59A Jetpumpmotor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2RPZ Modell: 122211.00Korsreferens: 48ZF71 / CZ145T17WK59A

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 316 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
Montage042539
KodaL
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram145JM
Fulllastförstärkare6-5.8 / 2.9
HP2/1 1/2
Hz50/60
isolering klassF
kW1.49 / 1.12
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor75.6
RotationVARV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15
Axel Dia.7 / 8 "
TypTF
Spänning208-230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.15
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - G121630.00 / CZ145T17WK46A
    • Eff 100%: 86.5
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: CC005A
    • Lager PE: 6206
    • Typskylt: 081120
    • Slingrande: T634340
    • GRUPP: 3
    • S. F-förstärkare: 6.7-6.4 / 3.2

Produktvarianter

ProduktModellSpänningRamFulllastförstärkareHPkWFörpackningEffektfaktorRPMPris
LEESON 122213.00 CZ145T34WK41A Jetpumpmotor 50-60 Hertz | AJ2RQB 48ZF72 / CZ145T34WK41A 122213.00230 / 460145JM8 / 43 / 22.24 / 1.49B86 / 65.83600 / 300034 293 kr
LEESON 132450.00 C182T17WK19A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RXL 48ZF73 / C182T17WK19A 132450.00230 / 460182JM7.8 / 3.93 / 22.24 / 1.49F80.5 / 741800 / 150042 894 kr
LEESON 132451.00 C184T34WK17A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RXM 48ZF74 / C184T34WK17A 132451.00230 / 460184JM12 / 65 / 33.70 / 2.24F89.5 / 863600 / 300053 123 kr
LEESON 132452.00 C184T17WK23A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RXN 48ZF75 / C184T17WK23A 132452.00230 / 460184JM12.6 / 6.35 / 33.7 / 2.24F83 / 761800 / 150044 119 kr
LEESON 141274.00 C213T34WK8A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2TCB 48ZF76 / C213T34WK8A 141274.00230 / 460213JM18.6 / 9.37 1/2 / 55.60 / 3.70F84.6 / 80.23600 / 300065 359 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 122211.00 CZ145T17WK59A Jetpumpmotor 50-60 Hertz
31 316 kr /enhet