LEESON 140641.00 C215T34DB3B Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2RZK C215T34DB3B

LEESON 140641.00 C215T34DB3B universalmotor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2RZK Modell: 140641.00Korsreferens: C215T34DB3B

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 889 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
KodaG
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram215TZ
Fulllastförstärkare28-26 / 13
HP10 / 15
Hz50/60
isolering klassB
kW7.5 / 11.2
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor87 / 90
RotationVARV
RPM3600 / 3600
Servicefaktor1.5 / 1.0
Axel Dia.1 1 / 8 "
TypTD
Spänning208-220 / 440

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 51.3
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)57.15
Fartygets bredd (cm)42.7

Produktinformation:

    • Lager OPE: 206
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 307
    • Typskylt: 92005
    • Slingrande: K213279
    • GRUPP: 4
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F-förstärkare: 42-40 / 20
    • Eff 100%: 85.5 / 81.5

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 140641.00 C215T34DB3B universalmotor 50-60 Hertz
19 889 kr /enhet