LEESON 140769.00 C213T34FK1AA Allmän motor 50-60 Hertz | AJ2TAL C213T34FK1AA

LEESON 140769.00 C213T34FK1AA Motor för allmän användning 50-60 Hertz

Artikel: AJ2TAL Modell: 140769.00Korsreferens: C213T34FK1AA

Få det Maj 20, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
KodaH
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram215TC
Fulllastförstärkare23.6 / 11.8
HP10/7 1/2
Hz50/60
isolering klassF
kW7.5 / 5.6
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor87 / 88.5
RotationVARV
RPM3600 / 3000
Servicefaktor1.15
Axel Dia.SÄRSKILD
TypTF
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 78.75
Fartygets höjd (cm)36.53
Fartygets längd (cm)68.28
Fartygets bredd (cm)45.72

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - G140696.00
    • Eff 75%: 92.4
    • Lager OPE: 206
    • CC-nummer: CC005A
    • Lager PE: 309
    • Typskylt: A-92005-2
    • Slingrande: K215295
    • GRUPP: 6
    • Måla: GREEN - LEESON WATTSAVER
    • S. F-förstärkare: 26 / 13
    • Eff 100%: 91.7 / 92

Produktvarianter

ProduktModellisolering klassMontageDesignakWSmörjningMotorskyddFörpackningEffektfaktorPris
LEESON 102697.00 C4T17FK5B Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2PNP C4T17FK5B 102697.00FLO102697-0.25KONTROLLERA7 AM035A5B60-
RFQ
LEESON 102919.00 C4T17NK2A Motor för allmänt ändamål | AJ2PQB C4T17NK2A 102919.00BLO102919-0.37KONTROLLERA-B696 097 kr
LEESON 102922.00 C4T17FK11A Motor för allmänt ändamål | AJ2PQE C4T17FK11A 102922.00BLO102922B0.25KONTROLLERA-B60-
RFQ
LEESON 110916.00 C6T17FK5G Motor för allmänt ändamål | AJ2QEB C6T17FK5G 110916.00F-B. 56Polyrex EM-B659 386 kr
LEESON 114624.00 C6T17FK58D Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2QPM C6T17FK58D 114624.00F-B0.56Polyrex EM9700K46B72 / 81.67 790 kr
LEESON 116745.00 C6T17FK98C Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2QVA C6T17FK98C / 52ZW13 116745.00F-B0.75Polyrex EM9700K46B68.5 / 7812 820 kr
LEESON 119418.00 C6T34FK133A Motor för allmänt ändamål | AJ2RBD 52ZW14 / C6T34FK133A 119418.00F-B2.24Polyrex EM-B8614 817 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 140769.00 C213T34FK1AA Motor för allmän användning 50-60 Hertz