LEESON 140806.00 C215K17DK5A Motor för allmänt ändamål | AJ2TAN C215K17DK5A

LEESON 140806.00 C215K17DK5A Motor för allmänt bruk

Finns i lager
Artikel: AJ2TAN Modell: 140806.00Korsreferens: C215K17DK5A

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 706 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Montage210-008.02
KodaG
DesignaL
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram215TC
Fulllastförstärkare36
HP7.5
Hz60
isolering klassF
kW5.6
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor83
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1 3 / 8 "
TypKD
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 54
Fartygets höjd (cm)36.2
Fartygets längd (cm)57.48
Fartygets bredd (cm)40.97

Produktinformation:

    • S. F-förstärkare: 40.5
    • Eff 100%: 81.5
    • Lager OPE: 6206
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6207
    • Slingrande: K9416
    • GRUPP: 2
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)

Produktvarianter

ProduktModellMotorskyddMontageRamEffektfaktorSkyddRPMAxel Dia.TypPris
LEESON 131629.00 P184C17DK3A Enfasmotor | AJ2RTY P184C17DK3A 131629.00LEJ36BB180-014184TC76MANUAL18001 1 / 8 "CD14 352 kr
LEESON 131781.00 C184K34DK4A Motor för allmänt ändamål | AJ2RUK C184K34DK4A 131781.00-180-016184TC92-36001 1 / 8 "KD17 505 kr
LEESON 132043.00 C184K34DK8A Motor för allmänt ändamål | AJ2RVF C184K34DK8A 132043.009700K66180-016184TC93.5AUTOMATISK36001 1 / 8 "KD18 170 kr
LEESON E113700.00 M6K17DK47A Enfasmotor | AJ2UTQ M6K17DK47A E113700.00CEJ50CA-56HC89MANUAL18005 / 8 "KD12 209 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 140806.00 C215K17DK5A Motor för allmänt bruk
18 706 kr /enhet