LEESON E113700.00 M6K17DK47A Enfasmotor | AJ2UTQ M6K17DK47A

LEESON E113700.00 M6K17DK47A Enfasmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2UTQ Modell: E113700.00Korsreferens: M6K17DK47A

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 297 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnfasmotor
KodaJ
DesignaL
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram56HC
Fulllastförstärkare13 / 6.5
HP1.5
Hz60
isolering klassB
kW1.12
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddCEJ50CA
MonteringStel
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor89
SkyddMANUAL
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
TypKD
Spänning115 / 230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.45
Fartygets höjd (cm)20.65
Fartygets längd (cm)37.16
Fartygets bredd (cm)28.58

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - 113700.00
    • Eff 100%: 83.8
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 10008461-001-001
    • Slingrande: K634339
    • GRUPP: 3
    • Måla: GREEN - LEESON WATTSAVER
    • S. F-förstärkare: 15.2 / 7.6

Produktvarianter

ProduktModellMotorskyddMontageRamEffektfaktorSkyddRPMAxel Dia.TypPris
LEESON 131629.00 P184C17DK3A Enfasmotor | AJ2RTY P184C17DK3A 131629.00LEJ36BB180-014184TC76MANUAL18001 1 / 8 "CD11 613 kr
LEESON 131781.00 C184K34DK4A Motor för allmänt ändamål | AJ2RUK C184K34DK4A 131781.00-180-016184TC92-36001 1 / 8 "KD14 169 kr
LEESON 132043.00 C184K34DK8A Motor för allmänt ändamål | AJ2RVF C184K34DK8A 132043.009700K66180-016184TC93.5AUTOMATISK36001 1 / 8 "KD14 704 kr
LEESON 140806.00 C215K17DK5A Motor för allmänt ändamål | AJ2TAN C215K17DK5A 140806.00-210-008.02215TC83-18001 3 / 8 "KD15 139 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON E113700.00 M6K17DK47A Enfasmotor
9 297 kr /enhet