LEESON 131629.00 P184C17DK3A Enfasmotor | AJ2RTY P184C17DK3A

LEESON 131629.00 P184C17DK3A Enfasmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2RTY Modell: 131629.00Korsreferens: P184C17DK3A

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 613 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnfasmotor
Montage180-014
KodaJ
DesignaL
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram184TC
Fulllastförstärkare33.8 / 16.9
HP3
Hz60
isolering klassF
kW2.24
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddLEJ36BB
MonteringStel
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor76
SkyddMANUAL
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1 1 / 8 "
TypCD
Spänning115 / 230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.05
Fartygets höjd (cm)32.72
Fartygets längd (cm)45.57
Fartygets bredd (cm)33.17

Produktinformation:

    • Eff 100%: 75.5
    • Lager OPE: 6205
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6206
    • Typskylt: 081285
    • Slingrande: C8428
    • GRUPP: 3
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F-förstärkare: 37.8 / 18.9

Produktvarianter

ProduktModellMotorskyddMontageRamEffektfaktorSkyddRPMAxel Dia.TypPris
LEESON 131781.00 C184K34DK4A Motor för allmänt ändamål | AJ2RUK C184K34DK4A 131781.00-180-016184TC92-36001 1 / 8 "KD14 169 kr
LEESON 132043.00 C184K34DK8A Motor för allmänt ändamål | AJ2RVF C184K34DK8A 132043.009700K66180-016184TC93.5AUTOMATISK36001 1 / 8 "KD14 704 kr
LEESON 140806.00 C215K17DK5A Motor för allmänt ändamål | AJ2TAN C215K17DK5A 140806.00-210-008.02215TC83-18001 3 / 8 "KD15 139 kr
LEESON E113700.00 M6K17DK47A Enfasmotor | AJ2UTQ M6K17DK47A E113700.00CEJ50CA-56HC89MANUAL18005 / 8 "KD9 297 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 131629.00 P184C17DK3A Enfasmotor
11 613 kr /enhet