LEESON 131781.00 C184K34DK4A Motor för allmänt ändamål | AJ2RUK C184K34DK4A

LEESON 131781.00 C184K34DK4A Motor för allmänt bruk

Finns i lager
Artikel: AJ2RUK Modell: 131781.00Korsreferens: C184K34DK4A

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 169 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Montage180-016
KodaG
DesignaL
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram184TC
Fulllastförstärkare23-22.2
HP5
Hz60
isolering klassF
kW3.7
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor92
RotationSELEKTIV CCW
RPM3600
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1 1 / 8 "
TypKD
Spänning208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 32.85
Fartygets höjd (cm)32.72
Fartygets längd (cm)45.57
Fartygets bredd (cm)33.17

Produktinformation:

    • S. F-förstärkare: 26.6-25.2
    • Eff 100%: 80
    • Lager OPE: 6205
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6206
    • Typskylt: 081285
    • Slingrande: K8222
    • GRUPP: 2
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)

Produktvarianter

ProduktModellMotorskyddMontageRamEffektfaktorSkyddRPMAxel Dia.TypPris
LEESON 131629.00 P184C17DK3A Enfasmotor | AJ2RTY P184C17DK3A 131629.00LEJ36BB180-014184TC76MANUAL18001 1 / 8 "CD11 613 kr
LEESON 132043.00 C184K34DK8A Motor för allmänt ändamål | AJ2RVF C184K34DK8A 132043.009700K66180-016184TC93.5AUTOMATISK36001 1 / 8 "KD14 704 kr
LEESON 140806.00 C215K17DK5A Motor för allmänt ändamål | AJ2TAN C215K17DK5A 140806.00-210-008.02215TC83-18001 3 / 8 "KD15 139 kr
LEESON E113700.00 M6K17DK47A Enfasmotor | AJ2UTQ M6K17DK47A E113700.00CEJ50CA-56HC89MANUAL18005 / 8 "KD9 297 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 131781.00 C184K34DK4A Motor för allmänt bruk
14 169 kr /enhet