LEESON 140830.00 215TBDW17041AA Motor för allmän användning | AJ2TBB 215TBDW17041AA

LEESON 140830.00 215TBDW17041AA Motor för allmänt bruk

Finns i lager
Artikel: AJ2TBB Modell: 140830.00Korsreferens: 215TBDW17041AA

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 492 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
KodaG
DesignaL
DutyKontinuerlig
KapslingDPAO
Ram215TVZ
Fulllastförstärkare34.5
HP7.5
Hz60
isolering klassH
kW5.6
SmörjningDC 44M
Max. Omgivningstemperatur80
MonteringStel
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor85.5
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
TypKD
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 56.25
Fartygets höjd (cm)31.45
Fartygets längd (cm)51.13
Fartygets bredd (cm)37.16

Produktinformation:

    • S. F-förstärkare: 39.5
    • Eff 100%: 84
    • Eff 75%: 83.5
    • Lager OPE: 206
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 309
    • Lindning: BK104117
    • GRUPP: 2
    • Färg: GRÅ - LEESON (EPOXY)

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHPkWFörpackningEffektfaktorPris
LEESON 140816.00 C215K17DB13A Motor för allmän användning | AJ2TAQ C215K17DB13A 140816.0044107.5F8921 063 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 140830.00 215TBDW17041AA Motor för allmänt bruk
16 492 kr /enhet