LEESON 171479.60 C254T17FC6AA Motor för allmän användning 50-60 Hertz | AJ2THK C254T17FC6AA

LEESON 171479.60 C254T17FC6AA Motor för allmän användning 50-60 Hertz

Artikel: AJ2THK Modell: 171479.60Korsreferens: C254T17FC6AA

Få det Maj 21, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
KodaH
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram254TC
Fulllastförstärkare36 / 18
HP15 / 10
Hz50/60
isolering klassF
kW11.2 / 7.5
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringRunda
FörpackningN
Fas3
Effektfaktor84 / 81.1
RotationVARV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.25 / 1.15
TypTF
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 126
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)52.07

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - G151350.60 / C254T17FC5C
    • Lager OPE: 6308
    • CC-nummer: CC005A
    • Lager PE: 6309
    • Namnskylt: 93458-E-LN-ABFHL-AXB
    • Slingrande: T12904005
    • GRUPP: 3
    • Måla: GREEN - LEESON WATTSAVER
    • S. F-förstärkare: 45 / 22.5
    • Eff 100%: 92.4 / 91.7

Produktvarianter

ProduktModellkWMontageKapslingSmörjningMotorskyddMonteringFörpackningEffektfaktorPris
LEESON 101767.00 C4T17FC9B Motor för allmänt ändamål | AJ2PMF C4T17FC9B / 36X803 101767.000.19LO101767TEFCKONTROLLERA-RundaB59-
RFQ
LEESON 101769.00 C4T17FC10B Motor för allmänt ändamål | AJ2PMG C4T17FC10B 101769.000.25LO101769TEFCKONTROLLERA-RundaB61.17 456 kr
LEESON 101780.00 C4T17FC12C Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2PMK C4T17FC12C 101780.00. 37LO101780TEFCKONTROLLERA7 AM035A5RundaB69 / 747 094 kr
LEESON 101981.00 C4T17FC19C Motor för allmänt ändamål | AJ2PMQ C4T17FC19C 101981.000.19LO101981TEFCKONTROLLERA-StelB594 497 kr
LEESON 102860.00 C4T17FC40A Motor för allmänt ändamål | AJ2PNV C4T17FC40A 102860.000.37LO102860TEFCKONTROLLERA-RundaB629 170 kr
LEESON 102861.00 C4T17NC46A Motor för allmänt ändamål | AJ2PNW C4T17NC46A 102861.000.37LO102861TENVKONTROLLERA-RundaB695 749 kr
LEESON 102863.00 C4T17NC47A Motor för allmänt ändamål | AJ2PNY C4T17NC47A 102863.000.25LO102863TENVKONTROLLERA-RundaB604 852 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 171479.60 C254T17FC6AA Motor för allmän användning 50-60 Hertz