LEESON 191561.00 Washdown Motor, 1 1/2 hk, 3-fas, 1750 rpm | CH6HZP 48ZH86

LEESON 191561.00 Washdown Motor, 1 1/2 hk, 3-fas, 1750 rpm

Finns i lager
Artikel: CH6HZP Modell: 191561.00Korsreferens: 48ZH86

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 238 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
LagerBoll
Kroppsdia.6.5 "
Bultcirkel Dia.5 7 / 8 "
Duty CycleKontinuerlig
FinishOavslutat
Ram56HC
RammaterialRostfritt stål
Fulllastförstärkare4.8-4.4 / 2.2A
Grön certifiering eller annat erkännandeNEMA PremiumR-klassad
HP1 1 / 2
Hz50 / 60 Hz
Längd mindre axel11 7 / 8 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationSkölja ner
Motordesign3-fas
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCCW, CW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1750
NEMA-designB
Nominell effektivitet86.5%
Antal hastigheter1
Total längd13 3 / 4 "
Fas3
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd2 1 / 16 "
AxelmaterialRostfritt stål
Spänning208-230/460V AC
Garanti1 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.6
Fartygets höjd (cm)24.82
Fartygets längd (cm)42.6
Fartygets bredd (cm)29.92
URSPRUNGSLANDKina

Produktvarianter

ProduktModellMax. OmgivningstemperaturKapslingRamMotorskyddVarvtal på typskyltenNominell effektivitetTotal längdFörpackningPris
LEESON 191201.00 C6T17NK29A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2TLU 48ZH62 / C6T17NK29A 191201.0040TENV56 C-----12 524 kr
LEESON 191414.00 C6T11NK4A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2TMH 48ZH65 / C6T11NK4A 191414.0040TENV56C----B11 990 kr
LEESON 191415.00 C6T17NK5A Allmänt motor 50-60 Hertz | AJ2TMK 48ZH68 / C6T17NK5A 191415.0040TENV56C----B17 141 kr
LEESON 191417.00 C6T11NK6A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2TMM 48ZH83 / C6T11NK6A 191417.0040TEFC56HC----B17 777 kr
LEESON 191486.00 Washdown Motor, 1 hk, 3 Fas, 3450 Rpm, 208-230/460VAC | AJ2TNE C143T34WK10A / 60PV05 191486.0040 Deg. FTEFC143TCManuell345080%13 5 / 8 "B25 003 kr
LEESON 191487.00 C143T17WK14A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2TNF 48ZH81 / C143T17WK14A 191487.0040TEFC143TC----B16 662 kr
LEESON 191488.00 Washdown Motor, 1 1/2 hk, 3 Fas, 3510 Rpm | AJ2TNG C143T34WK12A / 60PV41 191488.0040 Deg. FTEFC143TCManuell351084%13 5 / 8 "B23 734 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 191561.00 Washdown Motor, 1 1/2 hk, 3-fas, 1750 rpm
16 238 kr /enhet