LEESON E100210.00 C4T17DJ25A Motor för allmän användning 50-60 Hertz | AJ2UQR C4T17DJ25A

LEESON E100210.00 C4T17DJ25A Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2UQR Modell: E100210.00Korsreferens: C4T17DJ25A

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 686 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
KodaM
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingDP
RamS56
Fulllastförstärkare1.2 / .6
HP1 / 3 / 1 / 4
Hz50/60
isolering klassB
kW0.19 / 0.25
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringFjädrande bas
FörpackningF
Fas3
Effektfaktor70.6
RotationVARV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.0 / 1.35
TypTD
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.4
Fartygets höjd (cm)20.62
Fartygets längd (cm)40.94
Fartygets bredd (cm)26.04

Produktinformation:

    • Eff 100%: 73.4
    • Eff 75%: 71.2
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 10000418-001-001
    • Slingrande: TE484125
    • GRUPP: 3
    • Måla: GRÖN (PULVER)
    • S. F-förstärkare: 1.4 / .7

Produktvarianter

ProduktModellkWMontageDesignaSmörjningMotorskyddFörpackningEffektfaktorRPMPris
LEESON 101520.00 A4T17DJ18D Motor för allmänt ändamål | AJ2PLB A4T17DJ18D 101520.00. 246LO101520BPolyrex EMMWJ76KXB61.118006 900 kr
LEESON 101641.00 A4T34DJ5C Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2PLU A4T34DJ5C 101641.00. 56LO101641-Polyrex EMMWJ68KXB74 / 623600 / 30003 186 kr
LEESON 111311.00 A6T17DR11E Motor för allmänt ändamål | AJ2QEZ A6T17DR11E 111311.00. 75-BPolyrex EMMWJ64KXB5818009 174 kr
LEESON 113847.00 A6T17DR26D Motor för allmänt ändamål | AJ2QLH A6T17DR26D 113847.001.49-CPolyrex EMCWJ54KXB77180011 372 kr
LEESON 113895.00 A6T34DR30E Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2QLM A6T34DR30E 113895.0075 / 56-BPolyrex EMMWJ66KXB80 / 813600 / 30008 637 kr
LEESON 113896.00 A6T34DR31C Allmän motor 50-60 Hertz | AJ2QLN A6T34DR31C 113896.001.12-BPolyrex EMMWJ55KXB84 / 793600 / 30009 779 kr
LEESON 113897.00 A6T34DR32C Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2QLP A6T34DR32C 113897.001.49042506BPolyrex EMCWJ53KVB84 / 73.33600 / 300011 372 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON E100210.00 C4T17DJ25A Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz
6 686 kr /enhet