LEESON E115826.00 C6T17DB115B Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2UUB C6T17DB115B

LEESON E115826.00 C6T17DB115B Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2UUB Modell: E115826.00Korsreferens: C6T17DB115B

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 826 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
KodaL
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram56HZ
Fulllastförstärkare5.8 / 2.9
HP2
Hz50/60
isolering klassF
kW1.49
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
Motorskydd9700K46
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor75.6 / 68
RotationVARV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15
Axel Dia.7 / 8 "
TypTD
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.7
Fartygets höjd (cm)27
Fartygets längd (cm)50.01
Fartygets bredd (cm)28.58

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - 115826.00 / C6T17DB78A
    • Eff 100%: 86.5
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6205
    • Typskylt: 10000418-001-001
    • Slingrande: T634340
    • GRUPP: 3
    • Måla: GREEN - LEESON WATTSAVER
    • S. F-förstärkare: 6.4 / 3.2

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorDesignaRamRPMServicefaktorAxel Dia.TypSpänningPris
LEESON 170002.60 C324T11DB5A Motor för allmän användning 50-60 Hertz | AJ2TCK C324T11DB5A 170002.6075B324T1200 / 10001.152 1 / 8 "TD208-230 / 460-
RFQ
LEESON 170042.60 C326T34DB5C Motor för allmän användning 50-60 Hertz | AJ2TDQ C326T34DB5C 170042.6088 / 90.1A326TS3600 / 30001.15-TD208-230 / 460-
RFQ
LEESON 170065.60 C254T17DB9D Motor för allmän användning 50-60 Hertz | AJ2TDX C254T17DB9D 170065.6082.5A254T1800 / 15001.15-TD208-230 / 460-
RFQ
LEESON 170144.60 C215T17DB49D Motor för allmän användning 50-60 Hertz | AJ2TEZ C215T17DB49D 170144.6079.3 / 81.4B215T1800 / 15001.15-TD208-230 / 460-
RFQ
LEESON 170154.60 C404T34DB1A Motor för allmän användning 50-60 Hertz | AJ2TFH C404T34DB1A 170154.6087B404TS3600 / 30001.152 1 / 8 "TD230 / 460-
RFQ
LEESON E110028.00 C6T11DB23A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2URT C6T11DB23A E110028.0064.2 / 71.1B561200 / 10001.155 / 8 "TD230 / 4608 633 kr
LEESON E110426.00 C6T34DB40A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2UTG C6T34DB40A E110426.0080B563600 / 30001.255 / 8 "TD230 / 4605 259 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON E115826.00 C6T17DB115B Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz
8 826 kr /enhet