LEESON LM06125 AN4S5TC61Q10 vektormotor | AJ2VGC AN4S5TC61Q10

LEESON LM06125 AN4S5TC61Q10 vektormotor

Finns i lager
Artikel: AJ2VGC Modell: LM06125Korsreferens: AN4S5TC61Q10

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 369 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVektor motor
KodaL
DesignaINV
DutyKontinuerlig
KapslingTENV
Ram213TC
Fulllastförstärkare15.6 / 7.8
HP5
Hz60
isolering klassF
kW3.7
SmörjningMULTEMP SRL
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor73
RotationVARV
RPM1800
Servicefaktor1.0
TypTTL
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 51.75
Fartygets höjd (cm)20.62
Fartygets längd (cm)41.61
Fartygets bredd (cm)26.67

Produktinformation:

    • Eff 100%: 82.5
    • Lager OPE: 206
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 208
    • Slingrande: K2134125
    • GRUPP: 6
    • Måla: GRÅ - LINCOLN

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorKapslingRamRPMTypFulllastförstärkareHPHzPris
LEESON LM10336 SRF4S0.33TC61Q20 Vektormotor | AJ2VGE SRF4S0.33TC61Q20 LM1033660TEFC56C1800TS1.6 / .81/3606 465 kr
LEESON LM10339 SRF4S0.75TC61Q20 Vektormotor 50-60 Hertz | AJ2VGF SRF4S0.75TC61Q20 LM1033966.3 / 68TEFC56HC1800 / 1500TS3 / 1.53/450/608 408 kr
LEESON LM10340 SRF4S1TC61Q20 Vektormotor 50-60 Hertz | AJ2VGG SRF4S1TC61Q20 LM1034068.4 / 73TEFC56HC1800 / 1500TS3.6 / 1.8150/6016 154 kr
LEESON LM26359 SSN4S1TC61Q10 Vektormotor | AJ2WEH SSN4S1TC61Q10 LM2635957.5TENV145TC1800TTR4 / 21602 447 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON LM06125 AN4S5TC61Q10 vektormotor
24 369 kr /enhet