LEESON LM10336 SRF4S0.33TC61Q20 Vektormotor | AJ2VGE SRF4S0.33TC61Q20

LEESON LM10336 SRF4S0.33TC61Q20 Vektormotor

Finns i lager
Artikel: AJ2VGE Modell: LM10336Korsreferens: SRF4S0.33TC61Q20

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 493 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVektor motor
KodaP
DesignaINV
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram56C
Fulllastförstärkare1.6 / .8
HP1/3
Hz60
isolering klassF
kW. 246
SmörjningMULTEMP SRL
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddA-A56227-60
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor60
RotationVARV
RPM1800
Servicefaktor1.0
TypTS
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9
Fartygets höjd (cm)20.62
Fartygets längd (cm)41.61
Fartygets bredd (cm)26.67

Produktinformation:

    • Eff 100%: 65.5
    • Lager OPE: 203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 203
    • Slingrande: ZT4151
    • GRUPP: 3
    • Måla: GRÅ (PULVER)

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorKapslingRamRPMTypFulllastförstärkareHPHzPris
LEESON LM06125 AN4S5TC61Q10 vektormotor | AJ2VGC AN4S5TC61Q10 LM0612573TENV213TC1800TTL15.6 / 7.856032 259 kr
LEESON LM10339 SRF4S0.75TC61Q20 Vektormotor 50-60 Hertz | AJ2VGF SRF4S0.75TC61Q20 LM1033966.3 / 68TEFC56HC1800 / 1500TS3 / 1.53/450/6011 040 kr
LEESON LM10340 SRF4S1TC61Q20 Vektormotor 50-60 Hertz | AJ2VGG SRF4S1TC61Q20 LM1034068.4 / 73TEFC56HC1800 / 1500TS3.6 / 1.8150/6021 219 kr
LEESON LM26359 SSN4S1TC61Q10 Vektormotor | AJ2WEH SSN4S1TC61Q10 LM2635957.5TENV145TC1800TTR4 / 216021 509 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON LM10336 SRF4S0.33TC61Q20 Vektormotor
8 493 kr /enhet