LEESON LM22665 SRF4S1.5TC61Q40 Vektormotor | AJ2VUF SRF4S1.5TC61Q40

LEESON LM22665 SRF4S1.5TC61Q40 Vektormotor

Finns i lager
Artikel: AJ2VUF Modell: LM22665Korsreferens: SRF4S1.5TC61Q40

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 451 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVektor motor
KodaM
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram56HC
Fulllastförstärkare5 / 2.5
HP1.5
Hz60
isolering klassF
kW1.12
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddA-A56227-60
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor74.5
RotationVARV
RPM1800
Servicefaktor1.0
TypTS
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.45
Fartygets höjd (cm)20.62
Fartygets längd (cm)41.61
Fartygets bredd (cm)26.67

Produktinformation:

    • Eff 100%: 78.5
    • Lager OPE: 203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 205
    • Slingrande: ZT4137
    • GRUPP: 3
    • Måla: GRÅ (PULVER)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON LM22665 SRF4S1.5TC61Q40 Vektormotor
9 451 kr /enhet