LEESON LM24154 SRF4S0.5T65 200-575 Volt motor | AJ2VWP SRF4S0.5T65

LEESON LM24154 SRF4S0.5T65 200-575 volts motor

Finns i lager
Artikel: AJ2VWP Modell: LM24154Korsreferens: SRF4S0.5T65

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 111 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel200-575 Volt motor
KodaM
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram56
Fulllastförstärkare.9
HP1/2
Hz60
isolering klassB
kW. 37
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor64
RotationVARV
RPM1800
Servicefaktor1.25
TypTS
Spänning575

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9
Fartygets höjd (cm)20.62
Fartygets längd (cm)41.61
Fartygets bredd (cm)26.67

Produktinformation:

    • S. F-förstärkare: .95
    • Eff 100%: 70
    • Lager OPE: 203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 203
    • Typskylt: A-91554
    • Slingrande: TE48415
    • GRUPP: 5
    • Måla: GRÅ (PULVER)

Produktvarianter

ProduktModellkWMontageKapslingSmörjningFörpackningEffektfaktorRPMServicefaktorPris
LEESON 110714.00 C6T34NB6D Motor för allmänt ändamål | AJ2QDP C6T34NB6D 110714.00. 37-TENVPolyrex EMB7936001.151 937 kr
LEESON 111394.00 C6T11FB8E Motor för allmänt ändamål | AJ2QFP C6T11FB8E 111394.00. 56-TEFCPolyrex EMB6212001.158 192 kr
LEESON 119539.00 C6T17FB184A 200-575 Volt motor | AJ2RDW C6T17FB184A 119539.000.75042546.00TEFCPolyrex EMB68.518001.158 908 kr
LEESON 119540.00 C6T17FB185A 200-575 Volt motor | AJ2RDX C6T17FB185A 119540.001.12042550TEFCPolyrex EMB67.718001.159 363 kr
LEESON 121938.00 C145T11FB31A Motor för allmänt ändamål | AJ2RLE C145T11FB31A 121938.00. 75-TEFCPolyrex EMB6012001.2510 889 kr
LEESON 170120.60 C324T17FB6D Motor för allmän användning | AJ2TEQ C324T17FB6D 170120.6030-TEFCKONTROLLERA307997.998618001.1564 849 kr
LEESON 170121.60 C326T17FB8D Motor för allmän användning | AJ2TER C326T17FB8D 170121.6037-TEFCKONTROLLERA307997.9986.518001.1578 336 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON LM24154 SRF4S0.5T65 200-575 volts motor
1 111 kr /enhet