LEESON LM24444 SPA6S0.5TZRY1A6027AP10-1 VVS-motor | AJ2VYJ SPA6S0.5TZRY1A6027AP10-1

LEESON LM24444 SPA6S0.5TZRY1A6027AP10-1 HVAC Motor

Finns i lager
Artikel: AJ2VYJ Modell: LM24444Cross Ref: SPA6S0.5TZRY1A6027AP10-1

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 571 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
KodaD
DutyKontinuerlig
KapslingTEAO
Ram48Z
Fulllastförstärkare6.4 / 3.2
HP1/2
Hz60
isolering klassB
kW. 37
SmörjningPG-44A
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringFJÄRLANDE BASFÖRLÄNGADE STUDIER
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor78.5
SkyddENDAST AUT LCK RTR
RotationSELEKTIV CCW
RPM1075
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
TypSC
Spänning115 / 230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9
Fartygets höjd (cm)20.62
Fartygets längd (cm)41.61
Fartygets bredd (cm)26.67

Produktinformation:

    • Eff 100%: 68
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Lindning: PE4861752
    • GRUPP: 3
    • Måla: GRÅ - LINCOLN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON LM24444 SPA6S0.5TZRY1A6027AP10-1 HVAC Motor
10 571 kr /enhet