LEESON LM29658 SD2S15Z65YEH3 Motor med bestämt syfte | AJ2WGG SD2S15Z65YEH3

LEESON LM29658 SD2S15Z65YEH3 Definite Purpose Motor

Finns i lager
Artikel: AJ2WGG Modell: LM29658Korsreferens: SD2S15Z65YEH3

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 353 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDefinitivt ändamålsmotor
KodaH
Duty30 MINUTER
KapslingÖppen
Ram160Z
Fulllastförstärkare18.4
HP15
Hz60
isolering klassF
kW11.2
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur70
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor86
RotationVARV
RPM3600
Servicefaktor1.0
TypRDT
Spänning575

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 49.5
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)34.29

Produktinformation:

    • Eff 100%: 72
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Typskylt: 92644N
    • Slingrande: 2152204
    • GRUPP: 2
    • Måla: GRÅ - LINCOLN

Produktvarianter

ProduktModellSpänningKapslingFulllastförstärkareHPisolering klasskWSmörjningEffektfaktorPris
LEESON LM29656 SD2S15Z6006YEH3 Motor med bestämt syfte | AJ2WGE SD2S15Z6006YEH3 LM29656200Öppen5315F11.2Polyrex EM8615 967 kr
LEESON LM29657 SD2S15Z61YEH3 Motor med bestämt syfte | AJ2WGF SD2S15Z61YEH3 LM29657230 / 460DP46 / 2315F11.2Polyrex EM8620 746 kr
LEESON LM29659 SD2S20Z6006YEH3 Motor med bestämt syfte | AJ2WGH SD2S20Z6006YEH3 LM29659200Öppen64.520F14.9Polyrex EM-12 887 kr
LEESON LM29660 SD2S20Z61YEH3 Motor med bestämt syfte | AJ2WGJ SD2S20Z61YEH3 LM29660230 / 460Öppen56 / 2820F14.9Polyrex EM87.516 366 kr
LEESON LM29663 SD2S25TZY61YEH3 Motor med bestämt syfte | AJ2WGK SD2S25TZY61YEH3 LM29663230 / 460Öppen67 / 33.525F18.7Polyrex EM8918 116 kr
LEESON LM29664 SD2S25TZY65YEH3 Motor med bestämt syfte | AJ2WGL SD2S25TZY65YEH3 LM29664575Öppen26.825F18.7Polyrex EM8917 834 kr
LEESON LM29665 SD2S30TZY6006YEH3 motor med bestämd ändamål | AJ2WGM SD2S30TZY6006YEH3 LM29665200Öppen9230F22.4Polyrex EM8819 890 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON LM29658 SD2S15Z65YEH3 Definite Purpose Motor
17 353 kr /enhet