LEESON LM32655 SD4B50TSC61Y Motor för allmän användning 50-60 Hertz | AJ2WHW SD4B50TSC61Y

LEESON LM32655 SD4B50TSC61Y Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2WHW Modell: LM32655Korsreferens: SD4B50TSC61Y

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

116 611 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
KodaF
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram326TSC
Fulllastförstärkare131 / 65.5
HP50 / 40
Hz50/60
isolering klassF
kW37 / 30
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor75.5 / 78.5
RotationVARV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.25 / 1.0
TypRDT
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 247.5
Fartygets höjd (cm)55.68
Fartygets längd (cm)73.66
Fartygets bredd (cm)68.58

Produktinformation:

    • Eff 75%: 94.5
    • Lager OPE: 309
    • CC-nummer: CC004A
    • Lager PE: 311
    • Typskylt: 3B451-AZ-L-BCDLM-BAX
    • Slingrande: L3264039
    • GRUPP: 1
    • Måla: VERIFY
    • S. F-förstärkare: 159 / 79.5
    • Eff 100%: 94.5 / 94.1

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorRamFulllastförstärkareRPMServicefaktorTypSpänningHPPris
LEESON 132242.00 C184T34DK20A Motor för allmänt ändamål | AJ2RWF C184T34DK20A 132242.0090184TC12 / 636001.15TD230 / 4605-
RFQ
LEESON 170071.60 C256T17DK6A Motor för allmän användning 50-60 Hertz | AJ2TEB C256T17DK6A 170071.6083 / 82256TC51-49 / 24.51800 / 15001.15TD208-230 / 46020 / 15-
RFQ
LEESON LM32656 SD4B75TSC61Y Motor för allmän användning 50-60 Hertz | AJ2WHX SD4B75TSC61Y LM3265684 / 82.5365TSC176 / 881800 / 15001.25 / 1.0RDT230 / 46075154 186 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON LM32655 SD4B50TSC61Y Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz
116 611 kr /enhet