LEESON 170071.60 C256T17DK6A Motor för allmän användning 50-60 Hertz | AJ2TEB C256T17DK6A

LEESON 170071.60 C256T17DK6A Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz

Artikel: AJ2TEB Modell: 170071.60Korsreferens: C256T17DK6A

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
KodaH
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram256TC
Fulllastförstärkare51-49 / 24.5
HP20 / 15
Hz50/60
isolering klassF
kW14.9 / 11.2
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningN
Fas3
Effektfaktor83 / 82
RotationVARV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15
TypTD
Spänning208-230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 153
Fartygets höjd (cm)41.91
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)38.1

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - G150071.60
    • Eff 100%: 93
    • Lager OPE: 6208
    • CC-nummer: CC005A
    • Lager PE: 6309
    • Namnskylt: 93458-E-LN-FHKLQ-AB
    • Slingrande: T12904023
    • GRUPP: 3
    • Måla: VERIFY
    • S. F-förstärkare: 59-56 / 28

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorRamFulllastförstärkareRPMServicefaktorTypSpänningHPPris
LEESON 132242.00 C184T34DK20A Motor för allmänt ändamål | AJ2RWF C184T34DK20A 132242.0090184TC12 / 636001.15TD230 / 4605-
RFQ
LEESON LM32655 SD4B50TSC61Y Motor för allmän användning 50-60 Hertz | AJ2WHW SD4B50TSC61Y LM3265575.5 / 78.5326TSC131 / 65.51800 / 15001.25 / 1.0RDT230 / 46050 / 40116 611 kr
LEESON LM32656 SD4B75TSC61Y Motor för allmän användning 50-60 Hertz | AJ2WHX SD4B75TSC61Y LM3265684 / 82.5365TSC176 / 881800 / 15001.25 / 1.0RDT230 / 46075154 186 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 170071.60 C256T17DK6A Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz