LEESON LM32656 SD4B75TSC61Y Motor för allmän användning 50-60 Hertz | AJ2WHX SD4B75TSC61Y

LEESON LM32656 SD4B75TSC61Y Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2WHX Modell: LM32656Korsreferens: SD4B75TSC61Y

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

165 651 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
KodaG
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram365TSC
Fulllastförstärkare176 / 88
HP75
Hz50/60
isolering klassF
kW56.0
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor84 / 82.5
RotationVARV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.25 / 1.0
TypRDT
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 348.75
Fartygets höjd (cm)61.04
Fartygets längd (cm)78.74
Fartygets bredd (cm)73.66

Produktinformation:

    • Eff 75%: 95
    • Lager OPE: 6311
    • CC-nummer: CC004A
    • Lager PE: 6313
    • Typskylt: 3B451-AZ-X-BCDLM-BAX
    • Slingrande: L3654030
    • GRUPP: 1
    • Måla: GRÅ - LINCOLN
    • S. F-förstärkare: 220 / 110
    • Eff 100%: 95 / 94.5

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorRamFulllastförstärkareRPMServicefaktorTypSpänningHPPris
LEESON 132242.00 C184T34DK20A Motor för allmänt ändamål | AJ2RWF C184T34DK20A 132242.0090184TC12 / 636001.15TD230 / 460510 015 kr
LEESON 170071.60 C256T17DK6A Motor för allmän användning 50-60 Hertz | AJ2TEB C256T17DK6A 170071.6083 / 82256TC51-49 / 24.51800 / 15001.15TD208-230 / 46020 / 1529 021 kr
LEESON LM32655 SD4B50TSC61Y Motor för allmän användning 50-60 Hertz | AJ2WHW SD4B50TSC61Y LM3265575.5 / 78.5326TSC131 / 65.51800 / 15001.25 / 1.0RDT230 / 46050 / 40124 063 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON LM32656 SD4B75TSC61Y Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz
165 651 kr /enhet