Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEESON M1120040.00 DC31D17NZ6 DC-motor | AJ2WUX CM31D17NZ6

LEESON M1120040.00 CM31D17NZ6 DC-motor

Finns i lager
Artikel: AJ2WUX Modell: M1120040.00Korsreferens: CM31D17NZ6
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
4 430 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC Motor
Amps7.7
MontageM1041220
DutyKONT
Effektivitet (CT-värde) 53%
KapslingTENV
Formfaktor1.00
Ram31
HP1 / 14 - 1 / 7
isolering klassF
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringSQ. FLÄNS
FörpackningM1307027.01
RotationRECONN
RPM1750-4200
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Vridmoment40 OZ-IN
TypDN
Spänning12-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.15
Fartygets höjd (cm)16.99
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)19.51

Produktinformation:

    • Lager OPE: 6201-13
    • Lager PE: 6201-13
    • Eff 100%: 53%
    • Typskylt: M100414802
    • Lindning: MD312344
    • GRUPP: 1 B
    • Undergrupp: B
    • Måla: M1305027.01

Produktvarianter

ProduktModellAmpsMontageHPRPMVridmomentPris
LEESON M1120046.00 CM31D17NZ26 DC-motor | AJ2WVB CM31D17NZ26 M1120046.0014M10412441 / 6 - 1 / 31800-390094 OZ-IN6 189 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON M1120040.00 CM31D17NZ6 DC-motor
4 430 kr /enhet