LEESON M1130055.00 CM34D17FC2 DC-motor | AJ2WWC CM34D17FC2

LEESON M1130055.00 CM34D17FC2 DC Motor

Finns i lager
Artikel: AJ2WWC Modell: M1130055.00Korsreferens: CM34D17FC2

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 093 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC Motor
Amps2.7
MontageM1040132
DutyKONT
Effektivitet (CT-värde) 81.5%
KapslingTEFC
Formfaktor1.38
Ram34
HP1/4
isolering klassF
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
Montering56 C ANSIKT
FörpackningPG659301.04F
RotationRECONN
RPM1750
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 8 "
Vridmoment9 LB-IN
TypDF
Spänning90

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3
Fartygets höjd (cm)28.58
Fartygets längd (cm)37.16
Fartygets bredd (cm)20.65

Produktinformation:

    • Lager OPE: 6201-13
    • Lager PE: 6003
    • Eff 100%: 81.5%
    • Typskylt: M100414802
    • Lindning: MD34271
    • GRUPP: 1 A.
    • Undergrupp: A
    • Måla: M1305027.01

Produktvarianter

ProduktModellFörpackningAmpsMontageRPMServicefaktorAxel Dia.VridmomentTypPris
LEESON M1110003.00 980.535 DC-motor | AJ2WUL 980.535 M1110003.00M1307027.010.7M104104717501.05 / 16 "23 OZ-INDN5 762 kr
LEESON M1110015.00 980.539 DC-motor | AJ2WUP 980.539 M1110015.00M1307027.010.7M104105935001.05 / 16 "19.2 OZ-INDN4 277 kr
LEESON M1120013.00 CM31D17NZ1 DC-motor | AJ2WUT CM31D17NZ1 M1120013.00M1307027.01.8M104121917501.01 / 2 "38.4 OZ-INDN4 430 kr
LEESON M1120014.00 DC31D17NZ2 DC-motor | AJ2WUU CM31D17NZ2 M1120014.00M1307027.011.1M104121517501.01 / 2 "57.6 OZ-INDN1 809 kr
LEESON M1120027.00 DC31D18NZ10 DC-motor | AJ2WUV CM31D18NZ10 M1120027.00M1307027.011.3M104122317501.31 / 2 "72 OZ-INDN5 449 kr
LEESON M1120041.00 DC31D17NZ7 DC-motor | AJ2WUY CM31D17NZ7 M1120041.00M1307027.010.55M104122517501.01 / 2 "57.6 OZ-INDN1 699 kr
LEESON M1120042.00 DC31D17NZ8 DC-motor | AJ2WUZ CM31D17NZ8 M1120042.00M1307027.011.8M104122117501.01 / 2 "96 OZ-INDN5 481 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON M1130055.00 CM34D17FC2 DC Motor
6 093 kr /enhet