Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEESON M1130297.00 CIM34D18FC10 DC-motor | AJ2WXA CIM34D18FC10

LEESON M1130297.00 CIM34D18FC10 DC Motor

Finns i lager
Artikel: AJ2WXA Modell: M1130297.00Korsreferens: CIM34D18FC10
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
8 013 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk motor
Amps10
MontageM1040702
DutyS1
Effektivitet (CT-värde) 76.5%
KapslingIP54
Formfaktor1.00
Ram63D
isolering klassF
kW0.18
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringB14
FörpackningM1307020.02
RotationRECONN
RPM1800
Servicefaktor1.0
Axel Dia.11 MM
Vridmoment135 OZ-IN
TypG63-9
Spänning24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.05
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)19.05

Produktinformation:

    • Eff 100%: 76.5%
    • Typskylt: 080686
    • Lindning: MD34247
    • GRUPP: 2 A.
    • Undergrupp: A
    • Måla: M1305027.01

Produktvarianter

ProduktModellMax. OmgivningstemperaturAmpsMontageMonteringFörpackningRotationRPMServicefaktorPris
LEESON 098065.00 CI42D17FT6 metrisk motor | AJ2PFP CI42D17FT6 098065.004011-SpecialPG659401.08bRECONN18001.08 199 kr
LEESON 098066.00 Metrisk Motor, 24V, 3000 RPM, 71 Ram, IP54-kapsling | AJ2PFQ CI42D34FT7 098066.0040 grader C20-SpecialPG659401.08bReversibel3000 RPM110 862 kr
LEESON 098067.00 CI42D17FT7 metrisk motor | AJ2PFR CI42D17FT7 098067.004020-SpecialPG659401.08bRECONN18001.08 990 kr
LEESON 108455.00 CI4D17FT6 metrisk motor | AJ2PWZ CI4D17FT6 108455.004039-SpecialPG659401.08bRECONN18001.04 193 kr
LEESON 108456.00 CI4D34FT5 metrisk motor | AJ2PXA CI4D34FT5 108456.004040-SpecialPG659401.08bRECONN30001.011 210 kr
LEESON 108457.00 CI4D34FT6 metrisk motor | AJ2PXB CI4D34FT6 108457.004065-SpecialPG659401.08bRECONN30001.07 594 kr
LEESON 108458.00 CI4D34FT7 metrisk motor | AJ2PXC CI4D34FT7 108458.004078-SpecialPG659401.08bRECONN30001.014 302 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON M1130297.00 CIM34D18FC10 DC Motor
8 013 kr /enhet