LEESON M900195.00 48S17D1301C Motor för allmänt ändamål | AJ2WYE 48S17D1301C

LEESON M900195.00 48S17D1301C Motor för allmänt bruk

Finns i lager
Artikel: AJ2WYE Modell: M900195.00Korsreferens: 48S17D1301C

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 748 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
KodaP
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram48Z
Fulllastförstärkare5
HP1/4
Hz60
isolering klassB
kW. 187
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringFjädrande bas
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor53.5
SkyddAUTOMATISK
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.35
Axel Dia.0.5 "
TypSD
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
Fartygets höjd (cm)16.81
Fartygets längd (cm)33.66
Fartygets bredd (cm)17.63

Produktinformation:

    • S. F-förstärkare: 5.6
    • Eff 100%: 59.5
    • Eff 75%: 56.7
    • Lager OPE: 203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 203
    • Typskylt: A-92005
    • Slingrande: SE48459
    • GRUPP: 1
    • Måla: VERIFY

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON M900195.00 48S17D1301C Motor för allmänt bruk
2 748 kr /enhet