Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEGRIS 3113 56 14 Manliga armbågsrör 1/4 tum rör 1/4 tum - Förpackning med 10 | AD7WUE 4GWZ3

LEGRIS 3113 56 14 armbågsrör hane 1/4 tums rör 1/4 tum - förpackning om 10

Finns i lager
Artikel: AD7WUE Modell: 3113 56 14Korsreferens: 4GWZ3
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
1 113 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig armbåge, 45 grader
GrundmaterialPlast / metallkombination
Body MaterialGlasfylld mässing i nylon och förnicklad
FärgSvart
AnslutningstypRör x MNPT
Hexstorlek14mm
Max. Tryck290 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-4 grader till 175 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Med trådtätning

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypHexstorlekRörstorlekRörstorlekförp. Antal.Pris
LEGRIS 3113 53 11 Manliga armbågsrör 1/8 tum rör 1/8 tum - Förpackning med 10 | AD7WUC 4GWY4 3113 53 11Rör x FNPT11mm1 / 8 "1 / 8 "10889SEK
LEGRIS 3113 56 11 Armbågerör 1/4 tumrör 1/8 tum - Förpackning med 10 | AD7WUD 4GWZ2 3113 56 11Rör x FNPT11mm1 / 8 "1 / 4 "101 085 kr
LEGRIS 3113 08 11 Manliga armbågsrör 5/16 tum rör 1/8 tum - Förpackning med 10 | AD7WUF 4GWZ5 3113 08 11Rör x FNPT11mm1 / 8 "5/16 "eller 8 mm101 667 kr
LEGRIS 3113 08 14 Manliga armbågsrör 5/16 tum rör 1/4 tum - Förpackning med 10 | AD7WUG 4GWZ6 3113 08 14Rör x FNPT14mm1 / 4 "5/16 "eller 8 mm101 872 kr
LEGRIS 3113 60 18 Armbågsrör 3 / 8in rör 3/8 tum - Förpackning med 10 | AD7WUH 4GXA1 3113 60 18Rör x FNPT18mm3 / 8 "3 / 8 "101 319 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEGRIS 3113 56 14 armbågsrör hane 1/4 tums rör 1/4 tum - förpackning om 10
1 113 kr /packa