Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z9935SS Försänkt bricka 0.281 Id x 1 1/4 tum Od | AA9ZEB 1JYH1

APPROVED VENDOR Z9935SS Försänkt bricka 0.281 Id x 1 1/4 Inch Od

Finns i lager
Artikel: AA9ZEB Modell: Z9935SSKorsreferens: 1JYH1
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
352SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkt bricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar1 / 4 "
Inuti Dia.9 / 32 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.1.25 "
Rockwell HårdhetB85 till C95
Tjocklek9 / 32 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.04
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9935SS Försänkt bricka 0.281 Id x 1 1/4 Inch Od
352SEK /enhet