Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LENOX TOOLS 89807QPB144420 Bandsågblad 1-1/4 tums bredd | AE6ZZU 5WDK6

LENOX TOOLS 89807QPB144420 Bandsågblad 1-1/4 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AE6ZZU Modell: 89807QPB144420Korsreferens: 5WDK6

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 010 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBandsågblad
GradeQXP
Längd14 '6 "
Materialbimetall
Tänder per tum2/3
Tjocklek0.042 "
TandtypVariabel
Bredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5975
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)50.04
Fartygets bredd (cm)50.04
HS-kod8202200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdTänder per tumTjocklekTandtypBreddPris
LENOX TOOLS 81245RPB175180 Bandsågblad 17 fot Längd 1-1/2 tum Bredd | AC6MDV 34F750 81245RPB17518017ft.3/40.035 "Raker1.5 "2 864 kr
LENOX TOOLS 19311RPB154775 Bandsågblad 15 fot 8 tums längd | AC6MDW 34F751 19311RPB15477515 '8 "3/40.042 "Raker1.25 "2 359 kr
LENOX TOOLS 28263RPB195790 Bandsågblad 19 fot Längd 1-1/2 tum Bredd | AC6MDX 34F752 28263RPB19579019ft.3/40.035 "Raker1.5 "3 179 kr
LENOX TOOLS 1788964 Bandsågblad 18 fot 6 tums längd | AC6MDY 34F753 178896418 '6 "3/40.042 "Raker1.5 "3 112 kr
LENOX TOOLS 1770655 Bandsågblad 1 tums bredd Bimetall | AE6ZYL 5WDG6 177065510 '10-1 / 2 "5/80.035 "Variabel1"1 299 kr
LENOX TOOLS 95653QPB113355 Bandsågblad 1 tum Bredd 11 fot Längd | AE6ZYM 5WDG7 95653QPB11335511ft.5/80.035 "Variabel1"1 281 kr
LENOX TOOLS 92889QPB113430 Bandsågblad 11 fot 3 tum Längd | AE6ZYN 5WDG8 92889QPB11343011 '3 "2/30.035 "Variabel1"1 357 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LENOX TOOLS 89807QPB144420 Bandsågblad 1-1/4 tums bredd
2 010 kr /enhet