LEONARD VALVE THS-25-VBD-CP Slangstation 3/4 tum 9 Gpm Krom | AG6RFH 45K812

LEONARD VALVE THS-25-VBD-CP Slangstation 3/4 tum 9 Gpm Krom

Finns i lager
Artikel: AG6RFH Modell: THS-25-VBD-CPKorsreferens: 45K812

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

36 629 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangstation
AnslutningstypFNPT x MNPT
Slå räckvidd20 grader till 240 grader F.
Finishkrom
Höjd28 "
Längd10 "
MaterialRostfritt stål / mässing
Max. Flödeshastighet9 gpm
Max. Ångtryck80 psi
Max. Vattentryck125 psi
Rörstorlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd120 grader till 200 grader F.
VentilmaterialBronze
Bredd10.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.1825
Fartygets höjd (cm)26.16
Fartygets längd (cm)69.09
Fartygets bredd (cm)45.21
HS-kod8481809015

Produktinformation:

    • Slangställmaterial (rostfritt stål)

Produktvarianter

ProduktModellFinishHöjdLängdBreddPris
LEONARD VALVE 3800-VBD-CP Slangstation 3/4 tum 6 Gpm Krom | AG6RFF 45K810 3800-VBD-CPkrom24.5 "10 "10.5 "26 064 kr
LEONARD VALVE 3800-VBD-RF Slangstation 3/4 tum 6 Gpm Grov brons | AG6RFG 45K811 3800-VBD-RFGrov brons24.5 "10 "10.5 "24 294 kr
LEONARD VALVE THS-25-VBD-RF Slangstation 3/4 tum 9 Gpm Grov brons | AG6RFJ 45K813 THS-25-VBD-RFGrov brons28 "10 "10.5 "34 937 kr
LEONARD VALVE SW-75-EVBD-CP Slangstation 3/4 tum 6 Gpm Krom | AG6RFK 45K814 SW-75-EVBD-CPkrom25 "10 "10 "18 892 kr
LEONARD VALVE SW-75-EVBD-RF Slangstation 3/4 tum 6 Gpm Grov brons | AG6RFL 45K815 SW-75-EVBD-RFGrov brons25 "10 "10 "16 779 kr
LEONARD VALVE CW-75-VBD Slangstation 3/4 tum 6 Gpm Krom | AG6RFM 45K816 CW-75-VBDkrom36 "14 "17 "41 337 kr
LEONARD VALVE ST-75-LF-ED Slangstation 3/4 tum Ss / mässing 25 I L | AG6RFN 45K823 ST-75-LF-EDRostfritt stål25 "10 "10 "28 403 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEONARD VALVE THS-25-VBD-CP Slangstation 3/4 tum 9 Gpm Krom
36 629 kr /enhet